227-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek
A Destaco 227 sorozatú vízszintes lefogó bilincseket vagy a vízszintes fogantyús bilincseket arra tervezték, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák egy vízszintes fogantyúval, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Helyhez kötött alternatívát kínálnak a levehető bilincsekhez, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek az egységek alacsony profilú kialakításúak a szűk helyeken végzett könnyű befogási alkalmazásokhoz, mint például az összeszerelés, a zárás, a rögzítés ellenőrzése és a famegmunkálási alkalmazások. A Destaco lenyomható billenőzárak acélból vagy rozsdamentes acélból készülnek a merevség és a korrózióállóság érdekében. Nyitott vagy U-alakú rudakkal rendelkeznek a karhosszabbítások egyszerű rögzítéséhez, valamint karimás vagy egyenes alaprögzítési stílusok a könnyű telepítés érdekében. Ezek az egységek nagy kézi távolságot kínálnak nyitott helyzetben (akár 56 fokig), és neoprén vagy rozsdamentes acél hatlapfejű orsók (egyes modellek) a maximális tartóerő érdekében. A Destaco 227 sorozatú vízszintes fogantyús bilincsek fogantyúval, karrendszerrel és biztosítórúddal vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a munkadarabok elmozdulását. A karrendszer elegendő nyomást gyakorol a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon. Ezek a bilincsek olyan kapcsolórendszerrel is rendelkeznek, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki minimális erőfeszítéssel a bilincs reteszeléséhez vagy feloldásához. Ezen túlmenően ezek a Destaco vízszintes bilincsek akár 600 font súlyú terhek kezelésére is alkalmasak, és alkalmasak karimás alátétekkel (a vibráció elleni biztonságos csatlakozás érdekében), keresztkar-készletekkel és M6 vagy 5/16 hüvelykes orsókkal a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz. .
A Destaco 227-es sorozatú vízszintes lenyomó bilincseket is kínáljuk a Blackout modellekben, amelyek fényvisszaverő fekete felülettel rendelkeznek. Ha szeretné megrendelni ezeket a vízszintes fogantyús bilincseket a Blackout sorozatban, egyszerűen adja hozzá a -BLK utótagot az MPN után (például: 227-UB-LS-BLK), és kérjen árajánlatot erre a címen. Raptor Supplies.
Felhasználás
Ezek a 227-es sorozatú vízszintes billenőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, zárás, famegmunkálás és rögzítés-ellenőrzés. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan használják a vízszintes kapcsolóbilincseket?
A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
Hogyan kell beállítani a kapcsolóbilincset?
A befogást követően a kifejtett erő az orsó anya lazításával/meghúzásával állítható be (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).
Mi a különbség a vízszintes és a függőleges bilincsek között?
Az alapvető különbség a vízszintes és függőleges billenőbilincsek között a fogantyú helyzete, miközben a bilincs zárva van. A függőleges bilincsnél a fogantyú az alapra merőlegesen van elhelyezve, míg a vízszintes bilincseknél a fogantyú helyzete párhuzamos az alappal, ha a bilincs zárva van.
Mire használható a vízszintes billenőbilincs?
A vízszintes billenőbilincs az alkatrészek vagy alkatrészek álló helyzetben való biztonságos rögzítésére szolgál, és jellemzően a gyártási folyamat része. A gyors működésű jellemzők lehetővé teszik a bilincsek egyszerű és gyors kikapcsolását.