A húzózáras bilincsek alkalmasak a rögzítőelemek zárására és nyitására, amelyek vízszintesen vagy függőlegesen vannak elhelyezve a szorító alapjához. Ezek a bilincsek olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely rögzíti / helyezi el a szorító húzórudat vagy egy kampót a szemben lévő munkadarab reteszébe, hogy meghúzza / zárja őket. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J horgos kivitelben kaphatók. Destaco 341 sorozatú bilincsek vízszintes U horoggal rendelkezik a munkadarab/rögzítés lezárásához, amely párhuzamos a szorítótalppal. A Destaco 341-M-25 bilincs 25 mm-rel hosszabb U-kampóval rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincsek. Ennek a bilincsnek ergonomikus fogantyúja van, amely hüvelykujj-vezérlőkarral van beépítve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületre/munkadarabra. Ennek a reteszelő bilincsnek acélszerkezete van a szerkezeti integritás érdekében, hogy megakadályozza a meghajlást vagy törést nagy terhelés alatt. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus, amely másodlagos reteszelő funkcióként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-25-öt, vagy hozzáadva az -M-50 és -M-100-at a végére. a modellszámot.
Ajánlunk Destaco 334-M-25 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 1000 lb, és egy függőleges U horog a szorítóalapjára merőlegesen elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 341-M-25 reteszbilincs ideális lámpatestek, például kamraajtók, formák, fedők és hozzáférési burkolatok zárásához. Ez a bilincs alkalmas öntési és összeszerelési műveletek elvégzésére is a fogyasztási cikkekben, a szállításban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 341-M-25 húzó hatású reteszbilincs menetes U-kampóval (vízszintes) húzórúddal van felszerelve a munkadarab egyszerű beállításához.
- Ez az U horog 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos U horog, így kényelmesen rögzítheti a munkadarabokat nagyobb hosszon.
- Maximális tárolókapacitása 2000 font.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a munkadarabra / sík felületre történő gyors felszereléshez.
- Acélból készült a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.
- Ennek a bilincsnek az ergonómikus fogantyúja egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap is, amellyel biztonságosan rögzíthető a bilincs a munkadarabhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco reteszlemezt (341005) kínál a Destaco 341-M-25 bilincs biztonságos rögzítéséhez a munkadarabhoz.
- A cseretartozékok, például a horogszerelvény (341215-M-25) és a hüvelykujjas vezérlőkar (341-ZB1) a bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-M-25 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincsek hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 341-M-25 bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon a gyors rögzítéshez egy sima munkadarabra/felületre.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha lecsavarja a talpat a szerelt felületről.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 341-M-25 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 341-RM-25 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal a bilincs másodlagos reteszeléséhez. Kínálatunkban megtalálható a Destaco 341-SS-M-50 reteszelő bilincs is, amely rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 341-M-25 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (341), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (341-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (341-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.