Vízszintes rögzítő bilincsek tartalmaz egy fogantyút (az alappal párhuzamosan, zárt helyzetben), hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja. Ezek a kézi bilincsek ideálisak az ismételt rögzítést/leválasztást igénylő munkadarabok biztonságos rögzítésére. Destaco 237 sorozat A vízszintes lenyomó bilincsek U-alakú szorítórúddal vannak felszerelve rugalmas orsószerelvények és keresztkar-készletek rögzítéséhez, a bilincs beállításához a különböző méretű munkadarabokhoz. Alacsony profilú kialakításuk nagy fogantyúhézaggal nyitott helyzetben a könnyű telepítés/használat érdekében szűk helyeken. A Destaco 237-USS kézi billenőbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a kopásálló / kültéri korrózióállóság érdekében. Egy állítható hatlapfejű rozsdamentes acél orsót tud elhelyezni a szorítórúd mentén, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Ennek a bilincsnek karimás alapja van a biztonságos rögzítéshez, sík, vízszintes felületre. Maximális teherbíró képessége 850 font. Raptor Supplies Az aslo ezt a bilincset acélszerkezetű változatban kínálja a szerkezeti merevség és szilárdság érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 237-USS vízszintes leszorító bilincs alkalmas lámpatestek, például kamra/bejárati ajtók, fedők és burkolatok zárási műveleteinek végrehajtására. Használják továbbá szerelvények ellenőrzésére, hegesztésre, famegmunkálásra és összeszerelési műveletekre a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 237-USS vízszintes leszorító bilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a korrózióállóság érdekében, hogy csökkentse a kopást/károsodást koptató környezetben.
- U-szorítórúddal van felszerelve az állítható orsószerelvények és tartozékok, például keresztkar-készletek rögzítéséhez.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítású, nagy kézhézaggal a rúd és a fogantyú között a beszereléshez/működtetéshez szűk helyeken.
- Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a vízszintes felületre / munkadarabra történő biztonságos felszerelés érdekében.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 850 font.
- Fogantyúja 59 fokig felfelé mozgatható, így a szorítórúd 93 fokig nyitható.
- A szorítókar magassága 1.67 hüvelyk és hossza 4 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapfejű rozsdamentes acél orsókat szállítja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 237-USS bilincs szorítókarjához rögzítik.
- Destaco 235906: Ezek a karimás alátétek az orsó helyzetének beállítására szolgálnak a különböző méretű munkadarabok szerint.
- Destaco 210440-Q: Ezek a keresztkar-készletek segíthetnek két orsó egyidejű rögzítésében a szorítókarra.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 237-USS vízszintes leszorító bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezet egészségének, a felhasználó biztonságának és a bilincs hatékony működésének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 237-USS leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető egy sík, vízszintes felületre/munkadarabra a karimás alapon lévő menetes furatok segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 237-USS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincs változatokat kínál acél szerkezettel (237-U) a szerkezeti szilárdság érdekében a hajlítás/törés megelőzése érdekében.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd stílusú, vízszintes lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 237-USS, rendelkeznek egy fogantyúval/karral kézzel működtethető orsóval. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy az alapra merőlegesen van rögzítve, míg a vízszintes bilincs vízszintesen vagy párhuzamosan áll az alappal.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsben rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelőmechanizmusként működik, biztosítva, hogy a bilincs a középen túli billenőzáras állapotban maradjon. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.