385, 385-R, 385-L sorozatú húzható reteszelő bilincsek
Ezek a Destaco 385, 385-R, 385-L sorozatú húzható reteszbilincsek vagy kézi reteszbilincsek erőteljes záróerőt és tömítést, kényelmes kezelést és pozitív tartást biztosítanak, miközben tömítik a kamraajtókat, a bejárati ajtókat és a formazárásokat. Akár 7500 font súlyú terhelést is képesek kezelni, és ideálisak az ismétlődő záráshoz és nyitáshoz a fémmegmunkálás, a repülőgépipar, a szállítás, valamint az élelmiszer-feldolgozó és -csomagoló iparban végzett reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a Destaco reteszbilincsek ergonómikus fogantyú-reteszelő kialakítással rendelkeznek, amely mozgatható, hogy a kampót (azaz a szorító húzórudat) a szemben lévő retesz köré helyezze, és lenyomva elérje a reteszelt helyzetet, így biztosítva a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveleteket. A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarok egyszerű egykezes kezelést tesznek lehetővé, a menetes U kampók pedig az egyszerű beállítást. Könnyen felszerelhetők a munkafelületekre, hogy a munkadarabokat álló helyzetben tartsák. A rozsdamentes acél reteszlapok és a rögzítőfuratokkal ellátott karimás alapok a felületekre való könnyű felszerelést szolgálják. Egyes modellek Toggle Lock Plus biztonsági funkciókkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a bilincsek véletlen kinyitását. Ezek a 385-R, 385-L, 385 húzózáras bilincsek rozsdamentes acél és acél változatban állnak rendelkezésre a korrózióállóság érdekében.
Ha a szokásosnál hosszabb horgú bilincseket szeretne rendelni, egyszerűen adjon hozzá -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótagot az MPN-hez (pl. 385-M-100), és kérjen árajánlatot ugyanerre a címen Raptor Supplies.
Felhasználás
Ezek a Destaco 385, 385-R, 385-L sorozatú húzható reteszbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazhatók, mint az ajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, dobok, tartályok és edények rögzítése, összeszerelése, rögzítése és formázása. a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar.
Gyakran ismételt kérdések
E Raptor Supplies reteszkapcsokat biztosít a Toggle Lock Plus funkcióval?
Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál 385-R húzó hatású reteszbilincs Toggle Lock Plus funkcióval, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy fémlemezt vagy berendezést lenyomva tartson az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák az Ön által megmunkált projekt ismétlődő mozgásai.
A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók. A 385-ös sorozatú kézi bilincsek szénacél reteszlapokhoz illeszkednek.
E Raptor Supplies Destaco vízszintes fogantyús bilincseket is kínál?
Igen, Raptor Supplies egyben vízszintes fogantyú billenő bilincsek amelyek a munkadarabok helyükön tartására szolgálnak egy vízszintes fogantyú segítségével, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva.