A húzózáras bilincsek alkalmasak ajtók és fedők ismétlődő zárására és nyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Olyan fogantyúval rendelkeznek, amely egy szorító húzórudat vagy horgot helyez a szemközti munkadarab-retesz köré, amely vízszintesen vagy függőlegesen van orientálva a bilincs alapjához. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J horgos kivitelben állnak rendelkezésre a munkadarabok húzásához. Destaco 323 sorozatú bilincsek vízszintes U-horoggal vannak felszerelve a munkadarab meghúzásához, amely párhuzamos a szorítótalppal. Ezek a bilincsek hüvelykujjas vezérlőkarral ellátott fogantyúval rendelkeznek a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 323-RSS-M-50 bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelő funkcióként működik. Ennek a bilincsnek egy 50 mm-rel hosszabb U-kampója van a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincsek. Karimás alappal rendelkezik a gyors és egyszerű rögzítés érdekében sima, vízszintes felületre/munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kopásos környezetben. Raptor Supplies ezt a bilincset acélszerkezetű változatokban kínálja a szerkezeti merevség érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Különböző horoghosszúságban rendelheti meg ezeket a rögzítőbilincseket (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítja az -M-50-et, vagy hozzáadja az -M-25 és -M-100-at a végére. a modellszámot.
Felhasználás:
A Destaco 323-RSS-M-50 reteszbilincs kamraajtók, fedők és hozzáférési burkolatok zárására, valamint öntőformák tartására szolgál a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban és az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 323-RSS-M-50 húzóreteszelő bilincs menetes U-kampóval (vízszintes) van felszerelve a munkadarab könnyű beállításához a szorítónak megfelelően.
- Ez az U horog 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos U horoghossz, így könnyebben használható a nagyobb munkadarabokon.
- Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen nyitást működés közben.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 360 font.
- Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- Ez a bilincs karimás alapra szerelhető a vízszintes munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
- Ergonomikus fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a munkadarabhoz való biztonságos rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco 323-RSS-M-50 bilincs cseretartozékokat, például horogszerelvényt (323915-M-50) és csere hüvelykujj-vezérlőkart (324-ZB1) a bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjéhez.
- A Destaco reteszlemez (323104-MSS) a szorítóhorog munkadarabhoz való biztonságos rögzítésére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-RSS-M-50 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül, a környezet egészségének, a felhasználók biztonságának és a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 323-RSS-M-50 bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható a felszerelt felületről, ha csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 323-RSS-M-50 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint pl 323-RM-50 reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. Ezeket a kézi bilincseket is kínáljuk Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül (323-SS-M-50 reteszbilincs) az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
K. Elérhető a Destaco 323-RSS-M-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (323-RSS), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (323-RSS-M-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (323-RSS-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.