A Destaco 206-HSS vízszintes rögzítőbilincs anyagokat / munkadarabokat rögzít egy faasztalban lévő munkaasztalhoz. Ez a rögzítő bilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a feladat során. U alakú rúddal rendelkezik, amely az orsó gyors beállítását biztosítja (rozsdamentes acél hatszögű orsó). Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a bilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Ezt a vízszintes rögzítőbilincset hosszú élettartam biztosítására tervezték szabványos befogókarok és orsók használata esetén. Ez a bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely maximális erőt biztosít a rögzítésnél, és biztosítja a felhasználói kényelmet hosszabb használat során. A Destaco 206-HSS vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely nagy ütésállóságot biztosít, és minimálisra csökkenti a sérülést / kopást a zord ipari környezetben. Ez a bilincs azonban hegesztési és megmunkálási alkalmazásokhoz nem ajánlott. A Destaco 206 sorozatú bilincsek alacsony U rúd stílusú kivitelben is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 206-HSS vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs összeszerelési és vegyipari feldolgozási műveletekhez, záróelemek rögzítéséhez és különböző könnyű befogási alkalmazásokhoz készült.
Jellemzők:
- A Destaco 206-HSS vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs kompakt kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű befogást a nehezen hozzáférhető helyeken és zárt helyeken.
- Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely maximális tapadást biztosít rögzítés közben, és minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs rozsdamentes acélból készült, amely nagy ütésállóságot biztosít, és minimalizálja a károsodást / kopást a zord ipari környezetben.
- Magas, U alakú szorítórúddal rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy maximális távolságot biztosítson a szorítórúd alatt.
- A Destaco vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, hogy megkönnyítse a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- A Destaco is széles választékot kínál vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J kampós karbilincsek, alacsony profilú T típusú fogantyúbilincsek és Toggle Lock Plus kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 205943-M rozsdamentes acél hatszögfejű orsó a törött / elhasználódott orsó cseréjére kapható a Destaco 206-HSS vízszintes rögzítő bilincsnél.
- A Destaco 105906 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 206-HSS vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 ipari szabványoknak megfelelően készült.
Telepítés:
- A Destaco 206-HSS vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs karimás rögzítési stílusa lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint, a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonalú bilincs könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzó segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
A. Igen, a Destaco 206-HSS karimás alapon, magas U rúdváltozaton kívül a márka karimás alapot, alacsony U rudas stílust is kínál Destaco 206-SS vízszintes bilincsek is.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítő bilincs vízszintesen elhelyezett fogantyúval rendelkezik, és alkalmas a munkadarab álló helyzetben történő tartására sík felülethez / munkapadhoz különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkálási műveletekhez.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
A. Néhány U rúd típusú befogókar-bilincs, például a Destaco 206-HSS kézi lefogó szorító, kézi működtetésű fogantyúval / karral. A fogantyú vízszintes mozgatása a kart a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak mozgását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a szorító fogantyú tájolásában rejlik, amikor az reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (merőleges az alapra), ha zárva van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (párhuzamosan az alappal).
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.