A Destaco 351-RM-25 húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. Az anyag munkafelülethez való rögzítésekor ez a húzó hatású reteszbilincs helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez. Ez a húzható reteszbilincs egy karral rendelkezik, amely azonnal rögzíti a gumidugót a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúrás, hegesztés, marás vagy famegmunkálás során. Kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és olyan tűs csatlakozást biztosít, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elfordulását. A Destaco 351-RM-25 húzható reteszbilincs tartja a helyén a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. Ez a húzható reteszbilincs egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve az optimális pontosság érdekében a rögzítés során, és akár 375 fontig is képes terhet tartani. Ez a záróbilincs menetes vízszintes J kampóval van ellátva a könnyű beállítás érdekében. Ez a Destaco húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a biztonságos telepítés érdekében, és ergonomikusan kialakított fogantyúja biztosítja a kezelő minimális fáradtságát és a gyors befogási műveletet. A bilincs acélszerkezettel rendelkezik, hogy biztosítsa a szerkezeti merevséget és a korrózióállóságot, és alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók tartására és zárására. A Destaco 351-RM-25 húzózáras bilincs a Destaco Toggle Lock Plus funkcióval van beépítve, hogy biztosítsa a középen túli reteszelés állapotát, és a bilincsek védve legyenek a véletlen nyitás ellen.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 351-RM-25 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz tervezték, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok fröccsöntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 351-RM-25 húzózáras bilincs menetes húzórudakkal rendelkezik J-kampóval a könnyű beállítás érdekében.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve, hogy egykezes kezelést biztosítson.
- Akár 375 font súlyú terhet is képes tartani.
- A Destaco 351-RM-25 húzózáras bilincs ergonómikus fogantyúval van ellátva, amely biztosítja a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveleteket.
- Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
- Beépítették a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos zárrendszerként működik, hogy biztosítsa a középen túli zárás állapotának fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 351215: Ezeket a Destaco cserehorog-szerelvényeket a márka 351-R sorozatú bilincseihez tervezték. Hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és az MPN-hez -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótag hozzáadásával kaphatók. Tartalmazzák ellenanyákat és ellenanyákat a gyors és biztonságos rögzítéshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-RM-25 húzó hatású reteszbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 351-RM-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal van ellátva, amelyen menetes J horogú rögzítőfuratok találhatók, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
- Az egységhez mellékelt zárólemezt csavarral (M6 vagy 1/4-20) kell rögzíteni. A csavarfejnek laposnak kell lennie.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ezek a Destaco bilincsek kaphatók hosszabb horgokkal?
V. Igen, a Destaco ezeket a bilincseket kínálja hosszabb horgokkal (-M-25, -M-50 vagy -M-100 végződésű modellek), amelyek 25, 50 vagy 100 mm-esek (Destaco 351-m-100 húzó hatású reteszbilincs) hosszabb, mint a szabványos hossz.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Jelent valamit a márka bilincsfogantyújának színe?
V. Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. Segítenek a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok rögzítése közben.
K. Eltávolíthatók a Destaco piros fogantyúi a bilincsekről?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.