A Destaco 206-SS vízszintes rögzítőbilincs a munkadarabok helyükön tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ennek az egységnek U-alakú tartórúdja és peremes talpa van. Helyhez kötött alternatívát kínál a levehető bilincsek helyett, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. A Destaco 206-SS vízszintes rögzítőbilincs fogantyúval, karrendszerrel és biztosítórúddal érkezik. Ez a lenyomó kapcsolóbilincs rozsdamentes acélból készült, és vízszintes fogantyúja párhuzamos a szorítórúddal. A rögzítő rúd biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el, és a karrendszer elegendő nyomást gyakorol a tárgyra, hogy stabilan tartsa. Ez a bilincs fix kialakítású, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. A Destaco 206-SS vízszintes leszorító bilincs olyan kapcsolórendszert tartalmaz, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. A pofában egy rugóval van felszerelve, amely néhány beállítás után a helyén tartja a munkadarabot. Ez a Destaco billenőbilincs automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását. Ez lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabok rögzítését.
Felhasználás:
A Destaco 206-SS vízszintes leszorító bilincs a funkciók széles kombinációjával van felszerelve, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés, megmunkálás és fémgyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 206-SS vízszintes leszorító bilincs akár 100 lb terhet is képes megtartani, és ideális könnyű megmunkáláshoz, záráshoz, famegmunkáláshoz és lámpatestek ellenőrzéséhez.
- Ez a szorítóbilincs vízszintes fogantyúval rendelkezik, amely nagyobb távolságot biztosít a munkaterülettől, ezáltal csökkenti a becsípődési pontokat.
- U-alakú rúddal van felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű be- és kirakodási műveleteket, valamint egy karimás aljzattal, amely megkönnyíti a munkaasztalra vagy sík felületre való rögzítést.
- A Destaco 206-SS vízszintes rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és az ütések és rezgések elleni ellenállás érdekében.
- Ez az alacsony profilú, vízszintes rögzítőbilincs jó helyet biztosít a rúd alatt.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205943-M: Ezek a rozsdamentes acél hatlapfejű orsóegységek menetes testekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a Destaco 206-SS függőleges rögzítőbilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát. Csökkentik a szennyeződés kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. - Destaco 105906: Ezek a rozsdamentes acél karimás alátétek megkönnyítik a felszerelést és biztonságos csatlakozást biztosítanak a vibráció ellen. Minden M5 vagy #10 orsóval használhatók.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 206-SS vízszintes lenyomó bilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működésének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 206-SS vízszintes lenyomó bilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik az egység egyszerű és gyors felszerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a leszorító bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Lapos hegyű és forgatható lábú változatban kaphatók.
K. Mi a szorítóerő?
A. A szorítóerő a fadarabra kifejtett erő mértéke. Ez akkor történik, amikor a kezelő bezárja és reteszeli a kapcsolót. Általában a maximális szorítóerő a bilincsek teljes tartóerejének 80%-a.
K. Mit jelent a visszatartott cselekvés?
V. A Destaco lenyomva tartó bilincsei lefelé fejtik ki az erőt. Ez merőleges a felületre szerelt szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.
K. Mi a különbség a vízszintes és a függőleges nyomógombok között?
V. A billenőbilincs nagyon rugalmas. A vízszintes és függőleges lenyomva tartó bilincsek közötti különbség a fogantyú és a rúd, mindkettő különböző irányban mozog. A vízszintes bilincsnél a fogantyú vízszintesen (az alappal párhuzamosan) van elhelyezve, amikor a bilincs reteszelve van, míg a függőleges bilincsnél a fogantyú függőlegesen (az alapra merőlegesen) van rögzítve.
K. Hogyan használják a vízszintes billenőbilincseket?
A. A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. Pneumatikus hengertömítések használatakor Magnalube G zsírt használjon. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A billenőbilincs tartóereje vagy szorítónyomása kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. A túl kis súly sem ideális.