215-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek
A Destaco 215 sorozatú vízszintes lenyomó bilincsek a munkadarabok helyükön tartására szolgálnak egy kar fogantyúval, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ezek a szorítóegységek lefelé irányuló szorítóerőt fejtenek ki. Ha ezeknek a vízszintes billenő bilincseknek a fogantyúját lefelé forgatja, a szorítókar az ellenkező irányba lefelé fordul, hogy a középpont fölé rögzüljön. Ezek a Destaco 215-ös sorozatú vízszintes rögzítőbilincsek alacsony profillal rendelkeznek, hogy megakadályozzák az akadályokat. Állandó alternatívát kínálnak a levehető bilincsek helyett, miközben ismétlődő feladatokat hajtanak végre, és akár 250 font terhelést is képesek elviselni. Ezek a vízszintes rögzítőbilincsek acélból / rozsdamentes acélból készültek a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében. A Destaco 215 sorozatú vízszintes lenyomó bilincsek lehetővé teszik a szorítórúd 87 fokos nyitását és a fogantyú akár 78 fokos nyitását. Miközben a fogantyút lefelé forgatja, a szorítókar az ellenkező irányba lefelé fordul, hogy a középpont felett reteszeljen. Ha a fogantyú vízszintes helyzetben van, ezek a kapcsolóbilincsek reteszelt helyzetben vannak. Ezek a vízszintes leszorító bilincsek karimás / egyenes talpakkal vannak felszerelve menetes furatokkal a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan használják a vízszintes kapcsolóbilincseket?
A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák a munkapadon / sík felületen különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkálási műveletekhez.
Hogyan működnek a vízszintes tartó bilincsek?
Egyes U-rúd típusú szorítókar bilincsek, mint például a Destaco 205-U billenőbilincs, lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza, hogy a munka közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
Mi a különbség a függőleges és vízszintes billenőbilincs között?
A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor az zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve; hengerfurat, hengerfelület, orsó helyzete (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkapad közötti távolság kiszámításával mérhető.