GPI

A GPI folyadékszállító szivattyúk és digitális/mechanikus folyadékáramlásmérők széles választékát gyártja az építőipar, a bányászat, az olaj- és gázipar, a mezőgazdaság és az üzemanyagipar számára. A GPI szivattyúkatalógus tartalmazza turbina áramlásmérők, olajszállító szivattyúk, üzemanyag-szivattyúk és dobszivattyúk. A márka olajtranszfer szivattyúi ideálisak nem gyúlékony folyadékok és mechanikus áramlásmérők gázok, folyadékok, gőzök, üzemanyagok és savas oldatok áramlási sebességének mérésére szolgálnak. Ezek az áramlásmérők elemes LCD-vel vannak felszerelve, amely gallonban és literben jeleníti meg a méréseket.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

GPI olajszivattyúk

OlajszivattyúkÚgy tervezték, hogy alacsony viszkozitású olajat adagoljon a tartályból a gépekbe/tartályokba, hatékonyan és minimális felhasználói erőfeszítéssel. Alumínium üzemanyag-átvivő szivattyúk forgó fogaskerekes kivitelben és 12 V-os DC motorral is kaphatók, amely akár 15 gpm áramlási sebességet biztosít (7 termék)

GPI dobszivattyúk

DobszivattyúkCSA tanúsítással ellátott kémiai transzferszivattyúk alacsony viszkozitású folyadékok és üres dobok, hordók és tartályok szivattyúzására a mezőgazdaságban, hobbifarmokban és gyepszolgáltatásokban. Teljesen zárt, nem szellőző motorral rendelkezik, amelynek maximális áramlása 12 gpm 115 VAC / 12 VDC mellett (4 termék)

GPI olajlevegő- és üzemanyagszűrők

Olaj levegő és üzemanyag szűrőkÚgy tervezték, hogy eltávolítsa a rozsdát, a szennyeződést és a port a szennyezett üzemanyagból a berendezések védelme érdekében. A 10–40 mikronos besorolású felpörgetett szűrő kialakítása a szennyeződések hatékony eltávolítása érdekében, valamint az előolajozott tömítések az egyszerű telepítés érdekében. Üzemanyagszűrő készletek is kaphatók (1 termék)

GPI üzemanyag-továbbító szivattyú tartozékok

Üzemanyag-szállító szivattyú tartozékokSzelepekkel felszerelt szellőzőnyílásokat tartalmaz, amelyek kompenzálják a belső tartály nyomásának a hőmérséklet és az üzemanyag-adagolás miatti változását. Engedje a folyadék eltávolítását akár 30 gpm sebességgel. Úgy tervezték, hogy illeszkedjen egy 2 hüvelykes NPT tartály nyílásához (9 termék)

GPI szűrőházak

Szűrőházak30 mikronos, felpörgetett részecskeszűrővel van felszerelve (a kiválasztott szűrőpatronokhoz), hogy eltávolítsa a szennyeződéseket az üzemanyagokból. Maximális üzemi nyomása 50 psi, áramlási sebessége pedig legfeljebb 40 gpm (2 termék)

GPI áramlásmérők

Áramlásmérők(2 termék)

GPI kábel csatlakozók

Kábelcsatlakozók(3 termék)

GPI dobhordós szivattyútartozékok

Dob hordó szivattyú tartozékokGyomirtó szer készlet, amely 1 hüvelyk x 12 láb EPDM tömlőt, polipropilén gömbszelep fúvókát és állítható polipropilén / polietilén szívócsövet tartalmaz. Alkalmas vegyi átadó szivattyúkhoz a szivattyúból kibocsátott folyadék áramlásának szabályozásához és a szivattyúknál használt fúvókák kezeléséhez (1 termék)

Fontolható dolgok

Szállítás

A GPI műszerek és tartozékok futári és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek, a termék méretétől függően.

A Gpi-ről

A GPI folyadékszállító szivattyúk és digitális/mechanikus folyadékáramlásmérők széles választékát gyártja az építőipar, a bányászat, az olaj- és gázipar, a mezőgazdaság és az üzemanyagipar számára. A GPI szivattyúkatalógus tartalmazza turbina áramlásmérők, olajszállító szivattyúk, üzemanyag-szivattyúk és dobszivattyúk. A márka olajtranszfer szivattyúi ideálisak nem gyúlékony folyadékok és mechanikus áramlásmérők gázok, folyadékok, gőzök, üzemanyagok és savas oldatok áramlási sebességének mérésére szolgálnak. Ezek az áramlásmérők elemes LCD-vel vannak felszerelve, amely gallonban és literben jeleníti meg a méréseket.

Főbb kereskedelmi nevek

GPRO

GPRO

Ezek a professzionális minőségű GPRO üzemanyag-továbbító szivattyúk magas üzemi nyomást kínálnak, így ideálisak tömlőtekercsekhez. Porszórt öntöttvas szerkezettel és hosszú élettartamú szénlapátokkal rendelkeznek, amelyeket elsősorban 90 gallonos (vagy nagyobb) álló tartályokra szerelnek fel. Változó áramlási sebességgel rendelkeznek ...

20-35 GPM és az adagolótömlő hossza 14-18 láb. Ezek a szivattyúk újrafelhasználható szűrőkkel és cserélhető kapcsolókkal rendelkeznek, biztosítva a gyors javítást és a tartósságot.

TM sorozat

TM sorozat

A TM sorozatú vízmérőket vízfeldolgozásra és öntözésre tervezték. Alacsony profilú képernyőjük van, amely gallonban, literben és köblábban jeleníti meg a méréseket. Hét méretben és három szerelési típusban kaphatók. A TM sorozatú mérőórák 1-600 gallon/perc áramlási sebességet kínálnak. A 3 és...

A 4 hüvelykes változatok NSF61-tanúsítvánnyal rendelkeznek az ivóvízre vonatkozó előírásoknak való megfelelést igénylő alkalmazásokhoz.

FLOMEC

FLOMEC

A FLOMEC G2 sorozatú mérői rozsdamentes acél kivitelben kaphatók vízhez, vegyi anyagokhoz és üzemanyagokhoz; alumínium konstrukciók kőolaj alapú termékekhez; és PVDF konstrukció agresszív vegyszerekhez. Moduláris felépítésük lehetővé teszi a kimeneti modulokkal, érzékelőkkel és távadókkal való használatát. Ezek a turbinák...

A mérők belső részei könnyen cserélhetők a problémamentes karbantartás érdekében. Terepen kalibrálhatók.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a gyári kalibrációs mód?

A mérő gyári kalibrálási módban van, és víz és vízszerű folyadékok mérésére van beállítva, ha a jobb felső sarokban FAC vagy PRESET felirat látható.

Mi a legjobb módszer a mérő pontosságának tesztelésére?

A kalibráció könnyen ellenőrizhető egy tartály feltöltésével. Kezdje azzal, hogy nullára állítja a köteg végösszegét. Ezután indítsa el az áramlást, és töltse fel a tartályt. Ha megtöltött egy 5.00 gallonos tartályt, a kijelzőn az „5 gallons” feliratnak kell megjelennie.

Mennyi a G2, A1 és TM mérők lítium elemeinek várható élettartama?

Körülbelül 9000 óra.