Destaco 385 sorozat húzó hatású reteszbilincsek az alappal párhuzamos munkadarabok húzására szolgálnak. Ergonómikus fogantyúkkal rendelkeznek, hogy egy vízszintes U-kampót helyezzenek a munkadarabhoz rögzített, egymással szemben lévő retesz köré. Alkalmasak ajtók és fedők ismételt zárására és nyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. A szorító fogantyúi hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 385 bilincs karimás talppal rendelkezik a gyors és egyszerű rögzítés érdekében sík, vízszintes felületekre. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a nagy igénybevétel miatti hajlítást / törést. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; alacsony profilú fogantyú a bilincs kompakt helyekre történő felszereléséhez; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen kinyitásának megakadályozására. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Felhasználás:
A Destaco 385 reteszbilincset a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar öntési, tömítési és összeszerelési műveleteihez tervezték. Ez a bilincs ideális ajtók, fedők, dobok, hozzáférési burkolatok és tartályok zárásához vagy reteszeléséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 385 húzó hatású reteszbilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás és a tartósság érdekében, miközben 7500 font maximális tartási kapacitást biztosít.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre.
- Menetes U-horoggal (vízszintes) van felszerelve a munkadarabok egyszerű beállításához.
- A bilincshez tartozik egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar az egykezes kezeléshez.
- A bilincs 44:1-es kifejtési (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt kínál.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 2.31 hüvelyk, a maximális horogállítás 1.07 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco 385102 reteszlemezt szállít a Destaco 385 bilincs egyszerű felszereléséhez és a horog biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco hüvelykujj vezérlőkarja (385-ZB1) és a horogszerelvény (385215) a bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet egészségének, a felhasználó biztonságának és a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 385 bilincs 2 pár menetes furat segítségével rögzíthető a felületekre a bilincs alapjának mindkét oldalán.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 385 reteszbilincset kínálják különböző horoghosszokban?
Válasz385-M-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (385-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (385-M-100).
K. A Destaco 385 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Ezeket a kézi bilincseket rozsdamentes acél szerkezetű (385-SS) változatban kínálja, hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Ezt a bilincset alacsony profilú fogantyúval is kínáljuk (385-L) kevesebb helyet foglal a telepítés és működés során.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Ez a kézi bilincs integrálva van a Destaco Toggle Lock Plus funkcióval (385-R), hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.