Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 227-USS rozsdamentes acél bilincs, U-rúd stílusú bilincskar, 600 font | AC8PFZ 3CXC9

DESTACO 227-USS rozsdamentes acél bilincs, U-rúd stílusú bilincskar, 600 lb

Raktáron
Tétel: AC8PFZ Modell: 227-USSKereszthivatkozás: 3CXC9

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€91.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes lefelé tartó bilincs
Bázisszerelő központok1.02 x 1.24 "
Szorító kar hossza2.66 "
Szorító kar stílusU-Bár
Clamp Bar Nyitás91 fok
Átmérő0.260 "
HandleVízszintes
Fogantyú nyitása56 fok
Magasság a szorítókar alatt1.28 "
Tartóképesség600 font.
AnyagRozsdamentes acél
SzerelőalapKarima
Teljes magasság2.400 "
Teljes hossz7.48 "
OrsóHatlapfejű SS
Menetméret5 / 16 "
Kapcsolja be a Lock PlustNem
típusVízszintes fogantyú lenyomva, SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 227-USS vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére gyártó- és famegmunkáló létesítményekben. Kialakítása maximális távolságot biztosít a fogantyú és a szorítórúd között, így biztosítva a könnyű rögzítést. Ez a lenyomható szorítóbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Ez a billenőbilincs egy U-rúd stílusú szorítókarral rendelkezik, amely hatlapfejű, rozsdamentes acél orsóval rendelkezik, hogy a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely sík felületekre / munkapadokra csavarozható a biztonságos telepítés érdekében. Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely szilárdságot biztosít, és megakadályozza a hajlítást/törést nagy terhelés alatt. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 227 sorozatú bilincsek egyenes talpú U-rúdban és egyenes talpú nyitott rudas változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Felhasználás:

A Destaco 227-USS vízszintes rögzítőbilincset hegesztésre, szerelvények és záróelemek ellenőrzésére, fafeldolgozásra, élelmiszer- és csomagolási műveletekre, valamint különféle ipari létesítményekben végzett összeszerelési műveletekre tervezték. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • A Destaco 227-USS vízszintes tartású billenő rögzítőbilincs U-stílusú szorítórúddal és hatlapfejű orsóval rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a munkadarabot a helyén, és megakadályozza a munkadarab nem kívánt elmozdulását a művelet során.
  • A bilincs rozsdamentes acél konstrukciója minimálisra csökkenti a károsodást/kopást a kemény ipari környezetben.
  • A Destaco vízszintesen lenyomva tartott billenő rögzítőbilincs kialakítása maximális kézi távolságot biztosít a fogantyú és a szorítórúd között, így biztosítva a könnyű rögzítést.
  • Alacsony profilú kialakítása biztosítja a könnyű befogást szűk helyeken.
  • A Destaco vízszintes lenyomva tartó billenő záróbilincs fogantyúja műanyag markolattal rendelkezik, hogy megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
  • Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely sík felületekre / munkapadokra csavarozható a biztonságos telepítés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • A Destaco 207943-M hatlapfejű rozsdamentes acél orsó a törött / elhasználódott orsó cseréjére szolgál a Destaco 227-USS vízszintes lenyomva tartó billenő záróbilincsen.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 227-USS függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.

Telepítés:

  • A Destaco 227-USS függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést sík felületeken. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?

V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen / munkapadon tartsák, ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.

K. A márka más konfigurációkban is kínál vízszintes rögzítőbilincseket?

Az A. Destaco az alacsony profilok széles választékát is kínálja vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.

K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?

V. Néhány U-rúd típusú szorítókar bilincs hatlapfejű, rozsdamentes acél orsóval rendelkezik, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.

K. Mit jelent a szorítóerő?

A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?

A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.

K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?

A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.

Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?

V. Igen, ezen a karimás U-rúd-változaton kívül a Destaco egyenes talpú U rudat is kínál (Destaco 227-UB) és egyenes alapú nyitott rúd (Destaco 227-UB-L) vízszintes bilincsek is.

K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?

V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.

Termékváltozatok

TermékekModellSzorító kar hosszaSzorító kar stílusTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapHandleMagasság a szorítókar alattÁr
DESTACO 227-U lenyomva tartható szorítóbilincs, 2.65 hüvelykes bilincskar, 500 font | AC8PFP 3CXA9 227-U2.65 "U-Bár500 font.NemAcélKarimaVízszintes1.25 "€48.23
DESTACO 227-UB vízszintes leszorító bilincs, egyenes talp, U-rúd, 500 font | AG3QYL 33TV77 227-UB2.65 "U-Bár500 font.NemAcélEgyenesVízszintes1.45 "€48.23
DESTACO 227-UB-L vízszintes rögzítőbilincs, egyenes talp, nyitott U-rúd, 500 font | AJ8AUX 227-UB-L2.39 "Nyissa meg az U-Bar-t500 font.NemAcélEgyenesVízszintes1.45 "€58.39
DESTACO 227-UL vízszintes letartó bilincs, 2.39 hüvelykes bilincskar, 500 font | AJ8AVR 227-UL2.39 "Nyissa meg az U-Bar-t500 font.NemAcélKarimaVízszintes1.25 "€58.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 227-USS rozsdamentes acél bilincs, U-rúd stílusú bilincskar, 600 lb
€91.83 /Mértékegység