A Destaco 225-U kapcsolóbilincs alkalmas a munkadarab álló helyzetben történő megtartására faipari és gyártási létesítményekben. Ez a kapcsolóbilincs megfelelő választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a művelet során. U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartó rúd hosszában. Ez a funkció lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy beállítsa a bilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Ezt a kézi kapcsolóbilincset hosszú élettartam biztosítására tervezték szabványos befogókarok és orsók használata esetén. A Destaco 225-U kapcsolóbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. Acélszerkezete minimálisra csökkenti a sérülést / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. A Destaco 225 sorozatú bilincsek minden rozsdamentes acélból, egyenes talpú U rúdból és Toggle Lock Plus kompatibilis változatokban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 225-U vízszintesen lenyomott billenőzáras bilincs összeszerelési feladatok elvégzésére, rögzítések és zárások ellenőrzésére, valamint ipari létesítményekben végzett famegmunkálási műveletekre készült. Ez a bilincs élelmiszer-feldolgozási és hegesztési műveletekhez is használható, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 225-U billenőbilincs acélszerkezetű, így ellenáll az erős behatásoknak, és minimalizálja a kopást a korrozív környezetben.
- Alacsony profilú kialakítással rendelkezik, hogy maximális távolságot biztosítson a szorító fogantyúja és az U-rúd között a könnyű kezelés érdekében.
- A Destaco vízszintesen lenyomott billenőzár rögzítőbilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely maximális fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, hogy megkönnyítse a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek különféle konfigurációkban és stílusokban, például J horogstílusú karbilincsek, alacsony profilú T típusú fogantyúbilincsek és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 225-U billenőbilincs különféle tartozékokat támogat, beleértve a lapos végű ragasztott neoprén orsót (Destaco 225208-M) a munkadarab és a Destaco 507107 karimás alátét lenyomásához a megfelelő terhelés fenntartásához a karima csavarjai és tömítései meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 225-U billenőbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 225-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
A. Igen, a Destaco 225-U karimás U-alapú rúdváltozaton kívül a márka egyenes U-rudat is kínál (Destaco 225-UB) és a Toggle Lock Plus engedélyezve van (Destaco 225-UR) vízszintes bilincsek is.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkálási műveletekhez.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar bilincsek, mint például a Destaco 225-U billenőbilincs, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.