Destaco 385 sorozat A húzó hatású reteszbilincsek az alappal párhuzamosan elhelyezett munkadarabok ismétlődő húzására/zárására szolgálnak. Ergonómikus fogantyúval rendelkeznek, amellyel egy vízszintes U-kampót helyezhet el a szemben lévő munkadarab köré az ajtók és fedők bezárásához és kinyitásához. A szorító fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. Ezek a bilincsek karimás alappal rendelkeznek a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre / munkadarabokra. A Destaco 385-M-25 bilincs 25 mm-rel hosszabb U-kampóval van felszerelve, mint a szabványos U-kampós bilincs a munkadarab hosszabb húzásához. Ennek a reteszelő bilincsnek acélszerkezete van, amely megakadályozza a nagy terhelés (maximum 7500 font) alatti elhajlást/törést. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; alacsony profilú fogantyú a helyszűke helyekre történő beszereléshez; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen kinyitásának megakadályozására. Megrendelheti ezeket a különböző horoghosszúságú reteszkapcsokat (standard hosszúság, 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-25-öt, vagy hozzáadva a végére -M-50 vagy -M-100 a modellszámról.
Destacót is szállítunk 375-M-25 reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 4000 lb.
Felhasználás:
A Destaco 385-M-25 reteszbilincset a fedelek, ajtók, hozzáférési burkolatok, hordók és tartályok zárásakor vagy reteszelésekor használják. Ez a bilincs alkalmas a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar öntésére és összeszerelésére is.
Jellemzők:
- A Destaco 385-M-25 húzós reteszbilincs menetes U-horoggal (vízszintes) van felszerelve a munkadarabok szerinti könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U kampós húzórúd 25 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horog, amely nagyobb távolságra zárja a szerelvényeket.
- Maximum 7500 font tárolókapacitást kínál.
- Ez a bilincs karimás alapra szerelhető a gyors és egyszerű felszerelés érdekében vízszintes felületre/munkadarabra.
- Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, hogy megakadályozza a durva használat miatti rendszeres kopást.
- Az ergonomikus bilincs fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco csere hüvelykujj vezérlőkart (385-ZB1) és kampós szerelvényt (385215-M-25) a Destaco 385-M-25 bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
- A Destaco 385102 reteszlemez a szorítókampó munkadarabhoz való biztonságos rögzítésére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-M-25 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően készült, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 385-M-25 szorítótalp menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében a sík felületre/munkadarabra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 385-M-25 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi szorítót kínálja alacsony profilú fogantyúval (385-LM-25), hogy kevesebb helyet foglaljon el. A korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű Destaco 385-SS-M-25 bilincseket is szállítunk.
K. A Destaco 385-M-25 reteszbilincset kínálják különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (385), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (385-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (385-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Ez a kézi bilincs Destaco Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik (385-RM-25), hogy megakadályozza a véletlen kinyitását.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.