Vízszintes rögzítő bilincsek egy fogantyúval rendelkezik, amely zárt helyzetben vízszintesen vagy párhuzamosan áll az alappal. Ez a fogantyú mozgatható, hogy a rögzítőkart és a hozzácsatolt orsót a munkadarabhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. Ezeket a kézi bilincseket az ismételt rögzítést/leválasztást igénylő munkadarabok rögzítésére használják fa-, fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokban. Destaco 205 sorozat A vízszintes lenyomó bilincsek a legkisebbek a Destaco vízszintes lenyomó bilincsei közül a szűk helyeken való könnyű kezelés érdekében. A Destaco 205-SSS bilincs szilárd szorítórúddal van felszerelve, amely egy hatlapfejű rozsdamentes acél orsót fix helyzetben rögzít, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását, és a munkavégzés során egy helyben maradjon. Ez a szorítóbilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak kopásálló környezetben. Karimás alappal rendelkezik, így vízszintes felületre/munkadarabra szerelhető. Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 75 font. Raptor Supplies a szilárdság érdekében acélszerkezetű változatokban is kínálja ezt a bilincset; a maximális tárolókapacitás 60 font; U szorítórúd az orsóegység rugalmas beállításához.
Felhasználás:
A Destaco 205-SSS vízszintes rögzítőbilincs alkalmas összeszerelésre, lámpatestek ellenőrzésére, famegmunkálási és könnyű befogási alkalmazásokra a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Használható lámpatestek, például kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók zárási műveleteihez is.
Jellemzők:
- A Destaco 205-SSS vízszintes leszorító bilincs tömör rúddal van felszerelve a csatlakoztatott orsó fix pozicionálásához.
- Rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 75 font.
- Karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületekre történő gyors rögzítéshez.
- A bilincs állítható orsóval van ellátva a munkadarabok biztonságos tartásához.
- A szorítókar magassága 0.35 hüvelyk és hossza 0.89 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapfejű rozsdamentes acél orsókat szállítja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 205-SSS bilincs szorítórúdjára rögzítik.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 205-SSS vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a környezeti egészségre, a biztonságra és a bilincs kiváló teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 205-SSS rögzítőbilincs karimás alapja menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő biztonságos rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 205-SSS bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket acélszerkezetű változatokban kínálja (205-S), amely szerkezeti szilárdságot biztosít és 60 lb maximális tartóképességet kínál. A Destaco hasonló bilincseket is szállít U szorítórúddal (205-USS) a csatlakoztatott orsó helyzetének rugalmas beállításához.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. A vízszintes rögzítőbilincsek kézi működtetésűek egy fogantyú/kar segítségével, hogy az orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását munka közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a felerősítő erő azt a tényleges erőt jelenti, amelyet a bilincs a munkadarabra gyakorol annak megtartására. A tartóerő vagy kapacitás biztosítja a szorító ideális szilárdságának mérését a gyártási folyamat során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartókapacitás, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorító rudakban és a szorítóerőre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
V. A márka mechanikus bilincseinek átépítéséhez vagy szervizeléséhez ajánlatos tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t használni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. A Destaco bilincsek teherbírásúak emelő és / vagy emelő alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincseket nem emelési vagy emelési alkalmazásokhoz tervezték. Biztonságos működést kínálnak.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.