NEWSTRIPE

Szűrő

biztonság

Festék berendezések és kellékek

pneumatics

Szaniterek

Flotta és járműkarbantartás

Anyagmozgatás

Laboratóriumi kellékek

Tisztítás

biztonság Szűrő

identitástification termékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Sablonok és sablonkészletek

    Dobozok, konténerek, futballpályák, parkolói standok, kifutópályák, gurulóutak és más tartási területek sablonozására használják. PolyTough műanyagból készült és különböző méretben kapható

KözlekedésbiztonságTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Járdajelölők és járdajelző szalag

    Alkalmas preventboka-/lábsérülése egy SafeMark mezőelrendezési rendszerrel rendelkező játékosnál. UV-védett PolyFoam anyagból készült, hogy biztosítsa az elpusztíthatatlan jelölésrendszert és prevent csúszás vagy elkapás. Az egyedi szárnyhorgony vandálbiztos telepítést tesz lehetővé. 10 csere jelzőt tartalmaz

Biztonsági tárolásTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Aeroszolos kannák ártalmatlanítási / újrahasznosítási rendszere

    Newstripe Az aeroszolos palackok újrahasznosító / átszúró rendszereit az aeroszolos palackok nyomásmentesítésére tervezték újrahasznosítás céljából,inate & capture illékony szerves vegyületnds valamint konzervdobozok kilyukasztásához és kiürítéséhez. ThesAz aeroszolos doboz átszúrórendszerei szénszűrőt tartalmaznak a kiáramló gőzök felfogására, és könnyen felhelyezhetők egy 30/55 gallonos dobra. Az AeroVent aeroszolos palackok ártalmatlanító rendszerei egy Safe2Vent kettős dobszűrővel rendelkeznek, amely akár 90 napig is használható, valamint egy Viz-a-Ball ellenőrző jelzővel rendelkezik, amely jelzi a kezelőnek, hogy mikor kell nyomásmentesíteni a dobozokat. A t. 3X-es változatahesAz e ártalmatlanító rendszerek egyszerre akár 3 dobozt is képesek feldolgozni, ezáltal csökkentve a nem biztonságos hulladékkezelés költségeit. These kézi működtetésű fogantyú / clamp A rendszerek megfelelnek az OSHA, EPA, RCRA és California SB1158 előírásoknak, és 1 és 3 dobozos kapacitással kaphatók. A márka nagy kinyomható vödör- és konzervtörői akár 13000 lb erőt is képesek kifejteni, hogy a tartályok térfogatát akár 75%-kal csökkentsék. ThesA törőgépek biztonsági reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely leállítja a zúzási folyamatot, ha a konténer ajtaját a ciklus közepén kinyitják. Raptor Supplies széles körű thesVödör- és dobozzúzók és egyéb aeroszolos dobozok újrahasznosító berendezések, például cserepatronok, karbantartó javítókészletek és dobozlyukasztó csereszűrők.

Rólunk newstripe

Newstripe a járda- és padlócsíkozó berendezések és konzervdoboz-ártalmatlanító rendszerek vezető gyártója ideal szántóföldi karbantartáshoz és jelöléshez. A melltartónds kiterjedt katalógusa sablonokat, csíkozó festékeket, sablonokat, vödörtörőket és tömörítőket tartalmaz. AeroVent rendszerek by Newstripe ívhegesztett acélból készült robusztus aeroszolpalack-szúrórendszerek ideal konzervdobozok fémhulladékká aprításához. ThesA törőgépek fogantyúval rendelkeznek / clamp és Safe2Vent aktívszén szűrő a dobozok biztonságos nyomásmentesítéséhez. A fogantyú biztosítja a kamra szoros tömítését, míg a szénszűrők prevent gőzök kiszabadulását. Egy vagy három dobozkapacitású változatban kaphatók, az AeroVent 3X egyedi tálcakialakítással és gyorsan cserélhető alumínium vezetőkkel, amelyek lehetővé teszik a különböző méretű dobozokat. Newstripe csíkos machines (4250 Airless by Newstripe) járdák és atlétikai pályák jelölésére szolgálnak. These kompakt és könnyű machines állítható, 3000 psi nyomású szivattyúval vannak felszerelve, amely fényes és egyenes folyadékot permeteznes (2-6 hüvelyk széles) festékpazarlás nélkül. Raptor Supplies a csíkozási megoldások széles skáláját kínálja, az egyedi minták tervezéséhez és festéséhez használt sablonokkal együtt.

Exkluzív márka termékek