A húzózáras bilincsek alkalmasak a rögzítőelemek/munkadarabok gyakori zárására és nyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Olyan fogantyúval rendelkeznek, amely rögzíti / helyezi el a szorító húzórudat vagy horgot a szemben lévő munkadarab köré (vízszintesen vagy függőlegesen a szorítóalaphoz elhelyezve). A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J kampós kivitelben kaphatók. Destaco 331 sorozatú bilincsek vízszintes U horoggal vannak felszerelve a munkadarab húzásához/zárásához, amely párhuzamosan van elhelyezve a szorítótalppal. A szorító fogantyúik szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 331-RM-100 bilincs 100 mm-rel hosszabb U kampóval rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú U kampós bilincsek. Ez a bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelő funkcióként működik, és megakadályozza a véletlen kinyitását működés közben. Karimás alappal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében egy sima, vízszintes felületre / munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs acélból készült, hogy ellenálljon a durva használat miatti rendszeres kopásnak. Maximális tárolókapacitása 720 font. Raptor Supplies ezt a bilincset a korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű változatokban is kínálja; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Különböző horoghosszúságban rendelheti meg ezeket a rögzítőbilincseket (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítja az -M-100-et, vagy hozzáadja az -M-25 és -M-50-at a végére. a modellszámot.
Ajánlunk Destaco 334-RM-100 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 1000 lb, és egy függőleges U horog a szorítóalapjára merőlegesen elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 331-RM-100 reteszbilincset rögzítőelemek, például formák, kamraajtók, fedők és hozzáférési burkolatok zárására használják a szállítás, a fogyasztási cikkek, az autóipar, a repülőgépipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar területén.
Jellemzők:
- A Destaco 331-RM-100 húzó hatású reteszbilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen kinyílást működés közben.
- Vízszintes U kampós (menetes) vonórúddal van felszerelve a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U horog 100 mm-rel hosszabb, mint a szabványos U horog a munkadarabok nagyobb hosszúságú kényelmes húzásához.
- Ez a bilincs maximális teherbírása 720 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást vagy törést nagy terhelés alatt.
- Ez a bilincs karimás alapra szerelhető a vízszintes munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
- Ergonomikus fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap, amely a horgát biztonságosan rögzíti a munkadarabhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco reteszlemezt (331005) szállít a munkadarab Destaco 331-RM-100 bilincshez való biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco cserehorog-szerelvény (331215-M-100) és a hüvelykujjas vezérlőkar (330-ZB1) a bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 331-RM-100 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet egészségének, a felhasználó biztonságának és a bilincs kiváló teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 331-RM-100 bilincs alapja és reteszlapja menetes furatokkal rendelkezik a gyors felszerelés érdekében egy sima, vízszintes munkadarabra/felületre.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható a szerelt felületről, ha csavarhúzóval lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 331-RM-100 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat kínál, mint például a Destaco 331-M-100 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Destaco 331-RSS-M-100 reteszbilincset is tudunk szállítani, rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 331-RM-100 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (331-R), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (331-RM-25) és 50 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (331-RM-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.