Vízszintes rögzítő bilincsek olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely zárt helyzetben az alappal párhuzamosan helyezkedik el. Ennek a fogantyúnak a mozgása a rögzítőkarokat és a hozzákapcsolt orsót a munkadarabokhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a kézi bilincsek alkalmasak a munkadarabok ismételt rögzítését/leválasztását igénylő alkalmazásokhoz. Destaco 225 sorozat A vízszintes lenyomó bilincsek U alakú szorítórúddal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását. Alacsony profilú kialakításuk ideálissá teszi őket szűk helyeken történő telepítéshez / üzemeltetéshez. A Destaco 225-UBSS kézi billenőbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a kopásálló környezetben való tartósság érdekében. Ezenkívül egy állítható hatlapfejű rozsdamentes acél orsót is elhelyez a szorítórúd mentén, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Ennek a bilincsnek egyenes alapja van a biztonságos rögzítéshez az oldalsó függőleges felületekre. Raptor Supplies Ezt a bilincset acélszerkezetű, peremes alappal és Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkező változatokban is kínálja.
Felhasználás:
A Destaco 225-UBSS vízszintes rögzítőbilincs alkalmas repülőgép- és fogyasztási cikkekhez, autóiparhoz, élelmiszer- és csomagolóiparhoz, rögzítések ellenőrzésére, hegesztésre, összeszerelésre és famegmunkálási műveletekre. Arra is használható, hogy zárási műveleteket hajtson végre a szerelvényeken, például kamra/bejárati ajtókon, fedeleken és burkolatokon.
Jellemzők:
- A Destaco 225-UBSS vízszintes rögzítőbilincs egyenes alapra szerelhető a függőleges felületekre történő biztonságos rögzítés érdekében.
- U-rúddal van felszerelve az orsószerelvények rugalmas beállításához és a tartozékok, például a keresztkarkészletek rögzítéséhez.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítású, hogy minimálisra csökkentse a telepítés/működtetés helyigényét.
- Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a kopásállóság érdekében.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 600 font.
- Ergonomikus fogantyúja csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A bilincs fogantyúja 70 fokig felfelé mozgatható a szorítórúd 92 fokos nyitásához.
- A szorítókar magassága 1.8 hüvelyk és hossza 2.72 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapfejű rozsdamentes acél orsókat szállítja a munkadarabok rögzítéséhez a Destaco 225-UBSS bilincs szorítókarjához rögzítve.
- Destaco 507907: Ezek a karimás alátétek az orsó rugalmas beállítására szolgálnak a különböző méretű munkadarabokhoz.
- Destaco 207426-Q: Ezeket a keresztkaros készleteket szállíthatja Raptor Supplies két orsó egyidejű rögzítéséhez a szorítókarra.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 225-UBSS vízszintes rögzítőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak, így biztosítva a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 225-UBSS leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető egy sík, függőleges felületre/munkadarabra az egyenes alapon lévő menetes furatokkal.
- Ennek a bilincsnek minimális szabad térre van szüksége a fej felett a könnyű használat érdekében, mivel a fogantyúja és a szorítórúd felfelé nyílik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 225-UBSS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket karimás alappal rendelkező változatokban kínálja (225-USS) vízszintes felületekre történő felszereléshez. A Destaco hasonló acélszerkezetű bilincseket is szállít (225-UB) a szerkezeti szilárdság érdekében, hogy ellenálljon a hajlításnak/törésnek durva igénybevétel esetén.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd stílusú, vízszintes lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 225-UBSS, egy fogantyúval/karral kézzel működtethető orsóval rendelkeznek. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsben rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies tud szállítani Destaco 225-UR A Destaco 225-UBSS bilincséhez hasonló specifikációjú vízszintes rögzítőbilincs Toggle Lock Plus funkcióval, peremes alappal és acél szerkezettel.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.