A húzható reteszbilincsek vízszintes vagy függőleges tartó típusú eszközök, amelyek erős záróerőt biztosítanak az ajtók és fedők ismétlődő zárásához és kinyitásához a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletekhez. Fogantyújuk van, amellyel a szorító húzórudakat vagy horgokat a szemben lévő reteszek köré lehet helyezni, és lenyomva rögzíteni kell a bilincset. Ezek a bilincsek erőteljes záróerőt biztosítanak, pozitív tartást és kényelmes egykezes kezelést biztosítanak a bilincsekben lévő hüvelykujj vezérlőkarnak köszönhetően. Általában 3 fő stílusban érhető el, nevezetesen: fix reteszes, U-horog típusú (vízszintes és függőleges) és J-horog típusú. A Destaco 331-SS húzó hatású reteszbilincs a reteszfelülettel párhuzamosan van felszerelve a munkadarabok húzásához. Ez a vízszintes U-Hook típusú reteszbilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálló legyen a korrózióval zord körülmények között, és minimálisra csökkentse a kopásos körülmények okozta sérüléseket/kopást. Destaco 331 sorozatú bilincsek Acélszerkezetű, Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal és még sok mással rendelkező változatban is kaphatók. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végéhez.
Felhasználás:
- A Destaco 331-SS rögzítőbilincset öntési és összeszerelési műveletekhez használják a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs ideális kamraajtók, fedők, hordók, tartályok, edények, burkolatok és ajtók tömítésére is.
Jellemzők:
- A Destaco 331-SS húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon az erősen koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 1.780 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.590 hüvelyk
- Ez a bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve a bilincs egykezes működtetéséhez.
- Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik, így bármilyen felületre könnyen felszerelhető, és 720 lb maximális tartási kapacitással rendelkezik.
- Ez a bilincs menetes U-kampós (vízszintes) húzórúddal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) szorítóaránya 32:1.
- Egy reteszlemezzel rendelkezik, amely támogatja és lezárja az U-kampót.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 330-ZB1 cserehüvelykujj-vezérlőkar helyettesíti a Destaco 331-SS bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karját.
- A Destaco 331905 cserereteszelő lemezt a fogantyú megnyomásakor a bilincs szoros zárására használják.
- Raptor Supplies szállíthat Destaco cserekampó-szerelvényt (331915) a bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 331-SS bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincsek kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 331-SS húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, két pár menetes rögzítő furattal és egy reteszelőlappal egy pár menetes furattal, hogy gyors és biztonságos csavarozást tegyen lehetővé sík felületekre / munkadarabokra.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható és más helyre szerelhető, ha egy egyszerű csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 331-SS húzó hatású reteszbilincs más változatokban is kapható hasonló specifikációkkal?
V. A Destaco hasonló reteszkapcsokat szállít acélszerkezetekben a szerkezeti merevség érdekében (331) és a Destaco Toggle Lock Plus funkcióval, hogy megakadályozza a bilincsek véletlen lekapcsolását (331-RSS).
K. A Destaco kínál kézi bilincseket hosszabb horgokkal, mint a Destaco 331-SS húzóreteszes bilincs?
V. A Destaco kérésre hasonló, különböző horoghosszúságú rögzítőbilincseket tud szállítani: 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz (331-SS-M-25), 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál (331-SS-M-50) és 100 mm-rel hosszabb mint a standard horoghossz (331-SS-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
A. Ezeknek a húzógombos rögzítőbilincseknek három fő összetevője van - egy fogantyú a szerszám működtetéséhez, egy befogókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között; egy alap, amely a bilincset a felülethez rögzíti. Miután a bilincs egyszerű felfüggesztési rendszerét a középső helyzetbe állították, a fogantyút mozgatják, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzanak létre a munkadarabok megtartásához.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
A. A Destaco bilincsek acélból és rozsdamentes acélból készültek, karima alapra szereléssel az egyszerű telepítés érdekében. U-kampóval vagy J-kampóval vannak felszerelve a munkadarabok reteszlemezekkel vagy más tartozékokkal történő meghúzásához. Ezek a bilincsek különböző tartási kapacitással szerepelnek. Ezek azt a maximális külső erőt jelzik, amelyet egy rögzített helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellen tud állni anélkül, hogy véglegesen deformálódna. A vevőnek a bilincseket is a szorítólemez és a legtávolabbi helyzetben lévő munkadarab közötti távolság alapján kell választania.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies képes szállítani a Destaco 331-RSS egyenes vonalú bilincseket Toggle Lock Plus funkcióval és hasonló specifikációkkal, mint a Destaco 331-SS kézi bilincs.