A húzózáras bilincsek ideálisak az ajtók vagy fedők ismételt nyitásához és zárásához a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Általában fix retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J horgos kivitelben kaphatók. Ezek a bilincsek fogantyúval rendelkeznek a szorító húzórúd elhelyezéséhez és lenyomásához, vagy egy szemközti retesz körül akasszanak egy munkadarabot. A szorító fogantyúi hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. Destaco 331 sorozatú bilincsek párhuzamosan vannak felszerelve a retesz felületével, és vízszintes U kampóval rendelkeznek a munkadarabok húzásához. Karimás alappal rendelkeznek, így sík, vízszintes felületekre szerelhetők. A Destaco 331-M-100 reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely szilárd és ellenáll a durva használat miatti hajlítás/törés ellen. 100 mm-rel hosszabb U-horoggal rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú, U kampós típusú bilincsek. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus, amely a bilincs másodlagos reteszelő funkciójaként működik. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-100-at, vagy hozzáadva az -M-25 és -M-50-et a végére. típusszám.
Ajánlunk Destaco 323-M-100 húzható reteszbilincs, amely 360 font maximális tartóképességet biztosít.
Felhasználás:
A Destaco 331-M-100 reteszbilincset különféle összeszerelősor-műveletekhez és kamraajtók, formák, fedők, hozzáférési burkolatok, hordók, konténerek és tartályok zárásához használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 331-M-100 húzó hatású reteszbilincs menetes U-kampóval (vízszintes) húzórúddal rendelkezik a szorító könnyű beállításához a munkadaraboknak megfelelően.
- Ennek a bilincsnek az U kampója 100 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz, így könnyen felhelyezhető a reteszlap fölé.
- Ez a bilincs acélból készült a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a nagy igénybevétel miatti kopást.
- Karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületekre történő gyors telepítés érdekében.
- A bilincs maximális tartóképessége 720 font.
- Ergonomikus fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- Ez a bilincs egy reteszelőlappal van ellátva, amely a munkadarabok húzásakor az U kampót támasztja.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco 331005 reteszlemezt szállít a Destaco 331-M-100 bilincs szoros zárásához, ha munkadarabra van rögzítve.
- A Destaco egy cserehüvelykujj-vezérlőkart (330-ZB1) szállít a bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlőkarjának helyettesítésére.
- A Destaco horogszerelvény (331215-M-100) a bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 331-M-100 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, így biztosítva a felhasználó biztonságát, a környezet egészségét és a bilincsek kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 331-M-100 bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon a bilincs sík felületekre történő rögzítéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 331-M-100 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies 331-SS-M-100 reteszbilincset is kínál rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében. Ezeket a kézi bilincseket Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal is szállítjuk, hogy megakadályozzák a véletlen nyitást (331-RM-100).
K. Elérhető a Destaco 331-M-100 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
Válasz331-M-25) és 50 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (331-M-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.