A húzózáras bilincsek vízszintes vagy függőleges húzóeszközök, amelyek alkalmasak az ajtók és fedelek ismételt zárására és kinyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely rögzíti / helyezi el a szorító húzórudat vagy kampót a szemben lévő munkadarab köré. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J kampós kivitelben kaphatók. Destaco 331 sorozatú bilincsek vízszintes U horoggal rendelkezik a munkadarab vagy rögzítőelem húzásához/zárásához, amely párhuzamosan van elhelyezve a szorítótalppal. A szorító fogantyúik hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 331-RM-50 bilincs 50 mm-rel hosszabb U-kampóval rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincsek. Ez a bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelő funkcióként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását működés közben. Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületre/munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást vagy törést. Raptor Supplies ezt a bilincset a korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű változatokban is kínálja; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Különböző horoghosszúságban rendelheti meg ezeket a rögzítőbilincseket (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítja az -M-50-et, vagy hozzáadja az -M-25 és -M-100-at a végére. a modellszámot.
Ajánlunk Destaco 334-RM-50 húzható reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 1000 lb, és függőleges U-kampó a munkadarab húzásához merőleges a szorítóalapjára.
Felhasználás:
A Destaco 331-RM-50 reteszbilincs ideális kamraajtók, formák, fedők és hozzáférési burkolatok zárására a fogyasztási cikkekben, a szállításban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 331-RM-50 húzózáras bilincs menetes U-kampóval (vízszintes) húzórúddal van felszerelve a munkadarab egyszerű beállításához.
- Ez az U horog 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos U horog, így kényelmesen rögzítheti a munkadarabokat nagyobb hosszon.
- Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását működés közben.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 720 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a vízszintes munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- Ergonomikus fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap, amely a horgát biztonságosan rögzíti a munkadarabhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco reteszlemezt (331005) szállít a bilincs munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco 331215-RM-50 bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjére olyan cseretartozékokat használnak, mint a horogszerelvény (330-M-1) és a hüvelykujj-vezérlőkar (331-ZB50).
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 331-RM-50 bilincseket az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 331-RM-50 bilincs talpa és reteszelőlapja menetes furatokkal rendelkezik a lapos, vízszintes munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- Ez a bilincs az alaplap csavarhúzóval történő lecsavarásával távolítható el a beépített felületről.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 331-RM-50 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 331-M-50 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Kínálatunkban megtalálható a Destaco 331-RSS-M-50 reteszelő bilincs is, amely rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 331-RM-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (331-R), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (331-RM-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (331-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.