A Destaco 323-RM-100 húzózáras bilincs ideális ajtók, fedők vagy hozzáférési burkolatok hordókra / tartályokra / edényekre történő gyors rögzítéséhez. Ennek a bilincsnek egy karja van, amely egy gumidugót rögzít a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat. Ez a húzó hatású reteszbilincs hasonlóan működik a horgászfelszerelés-dobozok reteszéhez. Egy fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez. A fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális olyan tárgyak bezárására, mint a formazárások és az ajtók reteszelése. Reteszlemezzel és hüvelykujj vezérlőkarral is szállítjuk, hogy megkönnyítse a rugalmas egykezes kezelést. A Destaco 323-RM-100 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a szorítóra, ahelyett, hogy előre nyomná és erőt fejtne ki, hanem előre húzza és alkalmazza az erőt. Előnyt jelent az is, ha a bilincs függőlegesen van felszerelve a fogantyú hátulsó helyzetében, meggátolva az alkatrészek előreesését, mivel a fogantyú reteszelt helyzetben az alkatrész mögött van. Tartókapacitása 360 font, és karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. A Destaco 323-RM-100 húzózáras bilincs magában foglalja a Destaco Toggle Lock Plus funkciót, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelés megmaradjon, és a bilincs védve legyen a véletlen nyitás ellen.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 323-RM-100 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz tervezték, mint például az ajtók, fedélek vagy burkolatok öntésére, összeszerelésére és zárására. Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 323-RM-100 húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a koptató folyadékok és vegyszerek elleni védelme érdekében.
- Rögzített kialakítású, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és meglazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- Ez az egység menetes U csavarral van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében, és szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez.
- A Destaco 323-RM-100 záróbilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik a fáradtság minimalizálása érdekében.
- Rögzített ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs beépített reteszelő furattal rendelkezik a csaphoz vagy a zárhoz.
- Ez a modell fel van szerelve a szabadalmaztatott Toggle Lock Plus funkcióval, amely fenntartja a középső reteszelést és megakadályozza a véletlen nyitást.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 323215: Ezeket a cserehorog-szerelvényeket a bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjére használják.
- Destaco 323104-M: Ezeket a reteszlemezeket a Destaco 323-RM-100 húzó hatású reteszbilincssel használják az egykezes kezelés megkönnyítésére.
- Destaco 323215: Ezek a nagy sebességű HDMI-kábelek Ethernettel támogatják a 3D-s videót, a 4K-s kijelzőt, az audio-visszatérő csatornát és a mély színeket. Kétirányú hálózatot biztosítanak maximum 100 Mbps sebességgel (a Destaco 323 sorozatú bilincsekkel való használatra).
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-RM-100 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 323-RM-100 húzó hatású reteszbilincs karimás alaplappal és reteszelőlappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ezek a Destaco bilincsek kaphatók hosszú horgokkal?
V. Igen, a Destaco ezeket a kampós bilincseket kínálja (-M-25, -M-50 vagy -M-100 végződésű modellek), amelyek 25, 50 vagy 100 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Jelent valamit a márka bilincsfogantyújának színe?
V. Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. Alapvetően segítenek a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőfogantyú, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok befogása közben.
K. A Destaco fogantyúi kivehetők a bilincsekből?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.