Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 205-SB lenyomva tartható bilincs, egyenes talp, 60 lb kapacitás | AJ8BAR

DESTACO 205-SB lenyomó bilincs, egyenes talp, 60 lb kapacitás

Raktáron
Tétel: AJ8BAR Modell: 205-SB

Szerezd meg április 30, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes lefelé tartó bilincs
Sávszélesség (hüvelyk)0.25 "
Alap hossza2.41 "
Szorító kar hossza0.69 "
Szorító kar stílusSzilárd bár
Clamp Bar Nyitás94 fok
HandleVízszintes
Fogantyú nyitása82 fok
Fogantyú stílusEgyenes
Magasság a szorítókar alatt0.5 "
Tartóképesség60 font.
AnyagAcél
SzerelőalapEgyenes
Teljes magasság0.84 "
Teljes hossz2.850 "
Kapcsolja be a Lock PlustNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.33
Hajó hossza (cm)2.06
Hajószélesség (cm)0.56
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 205-SB vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére gyártó- és fafeldolgozó létesítményekben. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a lenyomható szorítóbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Ez a billenőbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Szénacél szerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. A Destaco vízszintes rögzítőbilincs műanyag markolattal rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz. Destaco 205 sorozatú bilincsek karimás talpú U-rúd kivitelben is kaphatók Raptor Supplies.

Felhasználás:

A Destaco 205-SB vízszintes leszorító bilincs zárások ellenőrzésére, famegmunkálásra, könnyű rögzítésre és összeszerelési műveletek elvégzésére szolgál különféle ipari létesítményekben.

Jellemzők:

  • A Destaco 205-SB vízszintes rögzítőbilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken.
  • Ez a billenőbilincs masszív stílusú szorítókarral rendelkezik, állítható neoprén orsóval, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
  • A Destaco vízszintes rögzítőbilincs szénacél szerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
  • Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
  • A Destaco az alacsony profilok széles választékát is kínálja vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.

Kompatibilis tartozékok:

  • A Destaco 205208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 205-SB vízszintes rögzítőbilincs törött/elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 205-SB vízszintes leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.

Telepítés:

  • A Destaco 205-SB vízszintes leszorító bilincs egyenes alappal rendelkezik, egyetlen pár rögzítő furattal a függőleges felületeken történő biztonságos rögzítés érdekében. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?

A. A Destaco vízszintes rögzítőbilincsei a munkadarabot egy sík felületen/munkaasztalon tartják, ideális különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.

K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?

V. Egyes tömör rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 205-SB, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést lenyomva tartson az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.

K. Mit jelent a szorítóerő?

A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?

A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.

K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?

A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.

Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?

V. Igen, ezen az egyenes talpú, tömör rudas változaton kívül a Destaco karimás talpú U rudat is kínál (Destaco 205-U & Destaco 205-UR) vízszintes bilincsek. Erősen koptató körülményekhez rozsdamentes acél változat (Destaco 205-USS) is rendelkezésre áll.

K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?

V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusSzorító kar hosszaMagasság a szorítókar alattTartóképességAnyagSzerelőalapTeljes magasságMenetméretÁr
DESTACO 205-SSS vízszintes rögzítőbilincs, rozsdamentes acél, tömör rúd, 75 lb | AB6JCF 21TE86 205-SSSRozsdamentes acél, karimás alap, tömör rúd0.89 "0.35 "75 font.Rozsdamentes acélKarima0.670 "# 8 32-€52.37
DESTACO 205-S billenőbilincs, 0.88 hüvelykes bilincskar, 60 font kapacitás | AC8PFH 3CXA3 205-SVízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.88 "0.36 "60 font.AcélKarima0.670 "M4€24.47
DESTACO 205-SL vízszintes leszorító bilincs, karimás talp, 60 lb kapacitás | AJ8BHF 205-SL-0.88 "0.39 "60 font.AcélKarima, bal0.67 "-€42.13
DESTACO 205-SR vízszintes leszorító bilincs, acél, 60 lb tartási kapacitás | AJ8BHG 205-SR-0.88 "0.39 "60 font.AcélKarima, igaz0.67 "-€42.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 205-SB lenyomó bilincs, egyenes talp, 60 lb kapacitás
€41.90 /Mértékegység