A Destaco 215-S vízszintes lenyomó bilincs olyan alkalmazásokhoz készült, ahol a lenyomó művelet hatékonyan helyettesítheti a rögzítőelemeket. Kompakt és alacsony magasságú kialakítása szűk helyekre való. Ez a vízszintes bilincs elölről vagy oldalról is működtethető fogantyúval van felszerelve. Ez a leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, amely szilárd tartórúddal, akár 87 fokos befogórúd nyitási szöggel és 200 lb tartási kapacitással rendelkezik. Fogantyúval, karrendszerrel és rögzítőrúddal rendelkezik. A rögzítő rúd biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el, és a karrendszer elegendő nyomást fejt ki a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon a munkához. A bilincs fix kialakítású, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Ez a Destaco vízszintes lenyomó bilincs olyan kapcsolórendszerrel van beépítve, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki, kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Ez a billenőbilincs a munkadarabok helyükön tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 215-S vízszintes lenyomó bilincs egy automatikus nyomásszabályozó rendszerrel van beépítve, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását. Ez lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabok rögzítését. A Destaco 215-S vízszintes lenyomógombos bilincs rozsdamentes acélból készült, és vízszintes fogantyúja párhuzamos a szorítórúddal.
Felhasználás:
A Destaco 215-S vízszintes rögzítőbilincset szereléshez, könnyű rögzítéshez és famegmunkálási alkalmazásokhoz tervezték a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 215-S vízszintes lenyomógombos reteszelő bilincs a legkisebb a Destaco vízszintes lenyomó bilincsek közül.
- Alacsony kialakítású, szilárd rúddal és karimás alappal rendelkezik, amely megakadályozza az akadályokat, és ideális szűk helyeken történő könnyű rögzítéshez.
- Ezt az egységet neoprén orsóval szállítjuk a maximális tartóerő érdekében.
- A Destaco 215-S vízszintesen lenyomva tartható billenőbilincs M6 orsótartozékok elhelyezésére alkalmas.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205208-M: Ezek az orsószerelvények menetes rudakat tartalmaznak, amelyek elősegítik a Destaco 215-S vízszintes lenyomó bilincs felszerelését, hogy az anyagot a munkafelületekhez rögzítsék. Ezek az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók. Használhatók az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 215-S vízszintes lenyomva tartó bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 215-S vízszintesen lenyomva tartható billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a készülék felületekre történő felszerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a vízszintes billenőbilincsek?
A. A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
K. Hogyan mérhetjük meg a billenőbilincs kapacitását?
V. Egy adott billenőbilincs kapacitása a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkapad közötti távolság kiszámításával mérhető.
K. Hogyan működik a nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarab helyben maradjon.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Hogyan állíthatja be a vízszintes kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a bilincs az orsó anya meglazításával / meghúzásával állítható (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).
K. A Destaco fogantyúi kivehetők a bilincsekből?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.