DESTACO 206-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek


Szűrő
Alap hossza: 0.94 " , Alap szélesség: 0.94 " , Szorítórúd nyílása: 90 fok , Átmérő: 0.170 " , Fogantyú nyitása: 90 fok , Teljes hossz: 2.740 " , Orsó: Hatlapfejű SS , Menet mérete: 8-32 , Típus: Vízszintes fogantyú lenyomva, SS
StílusModellSzorító kar stílusMagasság a szorítókar alattTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapHandleSzorító kar hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
206-HSS
Magas U-bár0.75 "100 font.NemRozsdamentes acélKarimaVízszintes0.93 "€95.80
B
206-SS
Alacsony U-bár0.4 "100 font.NemRozsdamentes acélKarimaVízszintes0.93 "€95.80

206-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek

A Destaco 206 sorozatú vízszintes rögzítőbilincsek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, és jó rúdtávolságot biztosítanak a szorítórúd alatt, miközben alacsony profilt tartanak fenn. Könnyű befogáshoz, vegyi feldolgozáshoz, záróelemekhez és különféle kereskedelmi szerszámok és berendezések összeszereléséhez használják. A 206-os sorozatú Destaco vízszintes rögzítőbilincs magas U-rúd és alacsony U-rúd kivitelben kapható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?