A Destaco 205-SL vízszintes leszorító bilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére gyártó- és fafeldolgozó létesítményekben. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a lenyomható szorítóbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Ez a billenőbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Szénacél szerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. A Destaco vízszintes rögzítőbilincs műanyag markolattal rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz. Destaco 205 sorozatú bilincsek egyenes talpú U-rúd változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 205-SL vízszintes rögzítőbilincset összeszerelési műveletekhez, záróelemek ellenőrzéséhez, famegmunkálási, élelmiszeripari és csomagolási feladatokhoz tervezték különböző ipari létesítményekben.
Jellemzők:
- A Destaco 205-SL vízszintes leszorító bilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken.
- Ez a billenőbilincs masszív stílusú szorítókarral rendelkezik, állítható neoprén orsóval, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- A Destaco vízszintes rögzítőbilincs szénacél szerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Destaco vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, egyetlen pár rögzítő furattal a vízszintes felületeken történő biztonságos rögzítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 205208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 205-SL vízszintes rögzítőbilincs törött/elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 205-SL vízszintes leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 205-SL vízszintes leszorító bilincs karimás talppal rendelkezik, egyetlen pár rögzítő furattal a vízszintes felületeken történő biztonságos felszerelés érdekében. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen / munkapadon tartsák, ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes tömör rúd típusú szorítókar bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű egy fogantyú/kar segítségével. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. A márka más konfigurációkban is kínál vízszintes rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco az alacsony profilok széles választékát is kínálja vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, ezen a karimás alapváltozaton kívül a Destaco egyenes alapot is kínál (Destaco 205-UB & Destaco 205-SB) vízszintes bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.