Clamps

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

C-Clamp, Extra Heavy Duty, Flat, Swivel, Sliding T Handle
Cikkszám: CN9KEY
Modell: CDF406
38.464Ft /Mértékegység
Kosárba
Flanged Base Horizontal Clamp, 0.85 Inch Clamp Arm, 150 lb
Cikkszám: AJ8AVN
Modell: 213-UL
15.781Ft /Mértékegység
Kosárba
Pofavédők - 2 csomag
Cikkszám: AE4BAA
Modell: KR-JP
8.555Ft /Mértékegység
Kosárba
Pin csomag, dupla
Cikkszám: CW3FVY
Modell: 86D60-104C800C
640.765Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pneumatikus leszorító bilincs, 1/8 NPT levegőcsatlakozó, tömör rúd, 750 lb
Cikkszám: AJ8BLM
Modell: 810-S
192.426Ft /Mértékegység
Kosárba
Power Clamp
DESTACO

Power Clamp

Cikkszám: CW3FRU
Modell: 82M-3E230063L8
297.162Ft /Mértékegység
Kosárba
Pull Action Reteszelő bilincs, U horog, Rozsdamentes acél, 360 lb
Cikkszám: AC8PGM
Modell: 323-SS
24.085Ft /Mértékegység
Kosárba
Spindle Assembly With 2 Hex Nut, M12 x 83 Size
Cikkszám: CW3FCY
Modell: 220203-M
1.682Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Acél kar bilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyílás
Cikkszám: CD8YQV
Modell: K045TUDW
25.664Ft /Mértékegység
Kosárba
Toggle Clamp Horizontal 3.18 Inch 10.79 In
Cikkszám: AA4VGX
Modell: 13F623
10.455Ft /Mértékegység
Kosárba
Szerszám oldalsó lemez
Cikkszám: CW3HBR
Modell: RTP-1200-FP-VP-2E19-PP
1.506.770Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Cső rugóstag rögzítő egység, 2-1/2 hüvelykes csőméret
Cikkszám: CF3YMT
Modell: S7040Z
14.754Ft /Mértékegység
Kosárba
12...189190

Clamps

A bilincsek a fém, a fa és a műanyag szilárdan a helyükön tartására szolgálnak, így az építőipari munkákat megbízhatóan és könnyedén lehet elvégezni. Raptor Supplies bilincseket kínál famegmunkálási, víz- és villanyszerelési projektekhez. Egy rugós bilincs tőle Raptor Supplies a legjobb a fémmegmunkálási munkákhoz, például hegesztéshez vagy forrasztáshoz, míg a fabilincsek segíthetnek bútorgyártásban vagy más kényes famegmunkálási projektekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?