225-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek
Ezeket a Destaco 225-ös sorozatú vízszintes billenőbilincseket vagy vízszintes fogantyús bilincseket arra tervezték, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Helyhez kötött alternatívát kínálnak a levehető bilincsekhez, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek az egységek alacsony profilú kialakításúak a könnyű befogási alkalmazásokhoz, mint például a zárások, összeszerelés, rögzítések ellenőrzése és famegmunkálás szűk helyeken. A Destaco nyomógombos rögzítőbilincsek rozsdamentes acélból készültek a merevség és a korrózióállóság érdekében, és vízszintes fogantyúval rendelkeznek, amely párhuzamos a szorítórúddal, amely képes az ellenkező irányba mozogni. Ezeknek a bilincseknek minimális szabad térre van szükségük a 90 fokos szorítórúd-nyílás mellett, és van egy rugó a pofában, amely néhány beállítás után a helyén tartja a bilincseket. U-alakú szorítókarokkal rendelkeznek, karimás vagy egyenes alapra szerelhető a könnyű felületi szerelés érdekében. A Destaco vízszintes rögzítő bilincsek fogantyúval, karrendszerrel és rögzítőrúddal rendelkeznek, amely biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el. A felszerelt karrendszer elegendő nyomást fejt ki a tárgyra ahhoz, hogy a munkadarab stabilan tartsa a munkavégzést, és ezek a bilincsek olyan kapcsolórendszert is tartalmaznak, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki minimális erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy kioldáshoz. Egyes modellek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak beépítve, amely biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és a bilincs védve maradjon a véletlen nyitás ellen. Ezenkívül ezek a Destaco vízszintes bilincsek akár 600 font súlyú terhek kezelésére is alkalmasak, és karimás alátéteket, keresztkar-készleteket és lapos végű ragasztott neoprén orsókat helyezhetnek el a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.
Felhasználás
Ezek a 225-ös sorozatú vízszintes billenőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz illeszthetők, mint az összeszerelés, a záróelemek, a famegmunkálás és a rögzítőelem-ellenőrző alkalmazások a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan használják a vízszintes kapcsolóbilincseket?
A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
Hogyan kell beállítani a kapcsolóbilincset?
A befogást követően a kifejtett erő az orsó anya lazításával/meghúzásával állítható be (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).
Mi a különbség a vízszintes és a függőleges bilincsek között?
A legfontosabb különbség a vízszintes és a függőleges billenőbilincsek között a fogantyú helyzetében van, miközben a bilincs zárva van. A függőleges bilincsnél a fogantyú az alapra merőlegesen, azaz függőlegesen van elhelyezve, míg a vízszintes bilincseknél a fogantyú helyzete az alappal párhuzamos (vízszintesen), ha a bilincs zárva van.
Mire használható a vízszintes billenőbilincs?
A billenőbilincs az alkatrészek vagy alkatrészek biztonságos elhelyezésére szolgál, és általában a gyártási folyamat része. Ezeknek a bilincseknek a fő jellemzője a gyors működési jellemzők, mivel a repülőgép-, autó-, élelmiszer- és csomagolóiparban a kezelő könnyen és gyorsan ki- és bekapcsolhatja őket.