A Destaco 217-U vízszintes rögzítőbilincset úgy tervezték, hogy a munkadarabokat lapos felületekhez tartsa a fafeldolgozó és gyártó létesítményekben. Ez a rögzítőbilincs olyan alkalmazásokhoz alkalmas, ahol ugyanazon a munkadarabon kell többször dolgozni. Alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely minimalizálja a bilincsek beszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal lehetővé téve a könnyű kezelést szűk helyeken. Az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában. Ez a funkció lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy beállítsa a bilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Ezenkívül ez a kapcsolóbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. Ez a bilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja az erőt és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkáláshoz és fémmegmunkáláshoz. Ez a kapcsolóbilincs rozsdamentes acélból készült, egyenes alapú U rúddal és karimás alapú nyitott rúd változatokkal is kapható Raptor Supplies.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco vízszintes rögzítőbilincset az összeszerelési műveletek elvégzésére, a záróelemek és rögzítések ellenőrzésére, valamint az ipari létesítmények famegmunkálására tervezték. Használható hegesztési és élelmiszer-feldolgozási műveletekhez is, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 217-U vízszintes rögzítő bilincs csúszásmentes neoprén orsóval rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab csúszását és a fogás elvesztését működés közben.
- Acélszerkezete megakadályozza, hogy a bilincs meghajoljon / eltörjön nagy terhelés mellett, és ellenáll a rendkívül koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- Alacsony profilú kialakítása lehetővé teszi a könnyű beszerelést szűk helyeken, és biztosítja, hogy a befogás során minimális szabad térre van szükség.
- Ez a bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során, és megakadályozza, hogy a kéz elcsússzon működés közben.
- Karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, hogy biztosítsa a sík felületekre / munkapadokra történő biztonságos telepítést.
- Szorítórúdja és fogantyúja 91 és 61 fokban nyitható.
- U bar stílusú szorítókarral rendelkezik, amely 200 font maximális tartási kapacitást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó ideális a vízszintes rögzítőbilincs törött/kopott orsóinak cseréjéhez
- A Destaco 215105 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a vízszintes rögzítőbilincs az ipari szabványoknak, például az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készült.
Telepítés:
- A Destaco 217-U vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a csavarhúzóval történő felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyút függőlegesen (az alapra merőlegesen) kell elhelyezni, ha reteszelt helyzetben van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
A. Igen, ezen a karimás alapú U rúdváltozaton kívül a Destaco egyenes alapú U rudat is kínál (Destaco 217-UB) és karimás alap nyitott rúd (Destaco 217-UL) vízszintes bilincseket is. Erősen koptató körülményekhez, rozsdamentes acélból készült Destaco 217-USS kapcsolóbilincs ajánlott.