Ez a Destaco 351-M-25 húzható reteszbilincs a munkafelületekre rögzíthető, és a kar fogantyújával a helyén tartja a munkadarabokat. Amikor a bilincs be van kapcsolva, függőleges helyzetbe tolódik, majd lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. A reteszbilincs pozitív tartóerőt és erőteljes záróerőt biztosít, valamint 375 lb maximális teherbíró képességet. Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban a fröccsöntéshez, reteszeléshez és összeszereléshez. Ez a 351-M-25 bilincs 3 fő alkatrésztől függ - egy fogantyú a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, valamint egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. Egy hüvelykujj vezérlőkarral is szállítjuk a rugalmas, egykezes, többszörös reteszelési műveletekhez. Ez az akcióbilincs J kampós típusú reteszekkel és menetes J kampókkal rendelkezik az egyszerű beállítás érdekében. Karimás alappal, menetes furatokkal a biztonságos felületi rögzítéshez, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik a folyamatos használat során a felhasználó kényelméért. Ennek a Destaco bilincsnek a kampója 25 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz.
Felhasználás:
Ez a Destaco 351-M-25 húzható reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazkodik, mint a zárások és ajtók rögzítése és formázása, valamint a kamraajtók tömítése a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- Ez a Destaco 351-M-25 húzóreteszelő bilincs menetes húzórudakkal rendelkezik, J-horoggal a könnyű beállítás érdekében.
- Akár 375 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a rögzítőbilincs könnyen kezelhető fogantyúval van ellátva az erőteljes záróerő és a pozitív tartás érdekében.
- Az ergonomikus fogantyú biztosítja a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveleteket.
- Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- A bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezelés érdekében.
- Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 351215: Ezek a cserehorog-szerelvények segítenek a kezelőknek felnyúlni, hogy eltávolítsák vagy csatlakoztathassák a rakományokat a horoghoz vagy a horoghoz. Hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, amelyek a márka 351-M-25 húzózáras bilincsének horgának helyettesítésére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-M-25 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 351-M-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, és menetes J horgos rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek elősegítik az egység könnyű felhelyezését a felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Ezek a Destaco bilincsek kaphatók hosszabb horgokkal?
V. Igen, a Destaco ezeket a bilincseket kínálja hosszabb horgokkal (-M-25, -M-50 vagy -M-100 végződésű modellek), amelyek 25, 50 vagy 100 mm-esek (Destaco 351-m-100 húzó hatású reteszbilincs) hosszabb, mint a szabványos hossz.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.