Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY STC-HA20 Vízszintes kapcsolókapocs saroktartója 450lb 3 / 4in | AD3TTW 40P151

BESSEY STC-HA20 vízszintes billenőbilincs szögalap 450 font 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3TTW Modell: STC-HA20Kereszthivatkozás: 40P151
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
€47.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikusan beállítható kapcsolóbilincs
KarVízszintes záró / szögalap, U-csatorna
Bázisszerelő központok1 x 1-1 / 8 és 1/2 x 1-1 / 8 In.
ÉpítésFormázott és hegesztett acél
Átmérő9 / 16 "
HandleErgonomikus, öntött, kétkomponensű
Magasság hóna alatt (in.)3/4
Tartóképesség450 font.
Teljes magasság1.75 "
Teljes hossz6.5 "
OrsóAcél
MenetméretM6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BESSEY STC-HH20 Vízszintes kapcsolókapocs 450 Lb 3/4 In | AD3TTU 40P149 STC-HH20€52.38
BESSEY STC-HV20 Vízszintes kapcsoló bilincs függőleges alapja 450lb 3 / 4in | AD3TTV 40P150 STC-HV20€50.09

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY STC-HA20 vízszintes billenőbilincs szögalap 450 font 3/4 hüvelyk
€47.52 /Mértékegység