A Destaco 323-RSS-M-25 húzó hatású reteszbilincs ideális reteszelési, formázási és összeszerelési műveletekhez a fémmegmunkálás, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Segít a tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek formázásában és rögzítésében, és helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Ezenkívül ez a húzható reteszbilincs segít a helyén tartani a bilincsegységet egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet, így biztosítva a gyors és fáradtságmentes rögzítési műveleteket. A Destaco 323-RSS-M-25 húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. Ez 3 fő összetevőtől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen vagy függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. Továbbá, ez a húzó hatású reteszbilincs menetes U horgokkal van beépítve az egyszerű beállítás érdekében. A Destaco 323-RSS-M-25 húzózáras bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez. Ez a bilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és akár 360 lb terhelést is képes tartani.
Felhasználás:
A Destaco 323-RSS-M-25 húzó hatású reteszbilincs ideális különféle alkalmazásokhoz, mint például tetők, ajtók, dobok, fedelek, konténerek és tartályok tartásához, rögzítéséhez, összeszereléséhez és formázásához az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban .
Jellemzők:
- A Destaco 323-RSS-M-25 húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében a szabad felületeken.
- Ez a húzózáras bilincs 360 fontig képes ellenállni a terhelésnek.
- A Destaco 323-RSS-M-25 húzózáras bilincs menetes U-kampós húzórúddal van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) aránya 27:1.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 323-RSS-M-25 húzó hatású reteszbilincs kompatibilis a Destaco 323104-MSS reteszlemezzel.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-RSS-M-25 húzózáras bilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezeti egészség és a bilincs kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 323-RSS-M-25 húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 323-RSS-M-25 húzós reteszbilincs kézi bilincs?
V. Igen, a Destaco 323-RSS-M-25 húzós reteszbilincs egy kézi gyorsbilincs, amelyet rögzítőelemek megmunkálásához terveztek. Gyors és egyszerű befogást tesz lehetővé a fogantyú elfordításával.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.