Horog alatti raklapemelő

Szűrő

VESTIL -

HDP sorozatú raklapemelők

Az állítható fogantyúk a Vestil HDP sorozatú raklapemelők alkatrészei, amelyeket nehéz raklapok emelésére és szállítására terveztek raktárakban, elosztóközpontokban és más ipari környezetben. Egy emelőkarral vagy mechanizmussal rendelkeznek a raklaphoz vagy a rakományhoz való kapcsolódáshoz, és állíthatók a különböző raklapméretek vagy rakománykonfigurációkhoz. Ezek az egységek alumíniumból készülnek a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

StílusModellMagasságÓvadék magasságaKapacitásHosszEmelési magasság max.Raklap kiürítésVilla hosszaVilla nyereg szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
CHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.90
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.25
GHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€8,028.15
HHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
IHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16
StílusModellKapacitásVilla magasságaVilla szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A94-1-482000 font2"2"58 "25 "€7,554.23
A94-2-484000 font2"4"62 "25 "€9,378.31
A94-3-486000 font2.5 "4.5 "65 "27 "€12,290.67
StílusModellKapacitásVilla szélességebelmagasságaÁr (ÁFA nélkül)
A93W-1-482000 font2"60 "€8,832.39
A93W-2-484000 font4"62 "€10,963.57
StílusModellKapacitásVilla magasságaVilla hosszaVilla szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A90-1-362000 font2"36 "2"57.5 "25 "€6,317.53
A90-1-482000 font2"48 "2"58.5 "25 "€6,863.23
A90-1-422000 font2"42 "2"57.5 "25 "€6,632.36
A90-2-364000 font2"36 "3"59.5 "25 "€7,492.88
A90-2-484000 font2"48 "4"59.5 "25 "€8,710.21
A90-2-424000 font2"42 "4"59.5 "25 "€8,108.24
A90-3-426000 font2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€10,326.32
A90-3-546000 font2.5 "54 "4.5 "61.5 "30 "€12,949.89
A90-3-486000 font2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "€12,215.29
VESTIL -

Tekercsemelő, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes rúdhossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HDP-CLAG7UBC€2,731.90
CALDWELL -

Teheremelő állítható 2t L43

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
90ACL - 2AE6JEB€10,573.96

Horog alatti raklapemelő

A raklap emelők alkalmasak nehéz és terjedelmes rakományok emelésére anélkül, hogy a raktárakban, raktárakban és hajógyárakban láncok és hevederek lennének szükségesek. Raptor Supplies Caldwell, Dayton és Vestil masszív acélszerkezetű raklapemelő a nagy szilárdság és a korrozív folyadékok elleni védelem és a zord ipari körülmények között. Kiválasztott raklapemelő Caldwell felszerelhető egy állítható óvadékkal a kiegyensúlyozott kezelés érdekében, különböző rakodóhelyekkel és maximális teherbírás 6600 lb. Ezeknek az emelőknek az állítható villái és torka megkönnyítik a villák gyors elterjedését és a magasabb egymásra rakott rakományok könnyű kezelését. Dayton a raklapemelők kettős rögzített kerekekkel vannak integrálva a felhasználó kényelme és a munkahelyen történő maximális hordozhatóság érdekében. Válasszon a raklap emelők széles választékából, villahosszakban, 36 és 54 hüvelyk között Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?