A húzó hatású reteszbilincsek erős záróerőt biztosítanak, miközben rendszeresen zárják és nyitják az ajtókat és a fedelet a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a bilincsek általában rögzített retesz, U-kampós (vízszintes és függőleges) és J-kampós kivitelben kaphatók. Destaco 341 sorozatú bilincsek a munkadarabokhoz rögzített rögzítőlemezek húzására szolgálnak párhuzamosan a szorítótalppal. Ezek a bilincsek hüvelykujjas vezérlőkarral ellátott fogantyúval rendelkeznek a könnyű egykezes kezelés érdekében. Vízszintes U kampós húzórúddal vannak felszerelve a reteszlapok/munkadarabok megtartásához, amikor a szorító fogantyúit mozgatják. A Destaco 341-M-50 bilincs 50 mm-rel hosszabb U kampóval rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú U kampós típusú bilincsek. Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík felületekre vagy munkadarabokra. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezetű a szerkezeti integritás érdekében, miközben megakadályozza a durva használat miatti elhajlást/törést. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen leválasztásának megakadályozására. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-50-et, vagy hozzáadva az -M-25 és -M-100-at a végére. a modellszámot.
Ajánlunk Destaco 344 sorozat húzható reteszbilincsek függőleges U kampóval a munkadarabok alapra merőleges rögzítéséhez.
Felhasználás:
A Destaco 341-M-50 reteszbilincs alkalmas összeszerelési, reteszelési, formázási és zárási műveletekhez. Ez a bilincs kamraajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, dobok és tartályok reteszelésére is használható a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 341-M-50 húzózáras bilincs karimás alapra szerelhető, sík, vízszintes felületekre történő felszereléshez.
- Ez a bilincs maximális teherbírása 2000 font.
- Menetes U kampós (vízszintes) vonórúddal rendelkezik a munkadarabok egyszerű beállításához.
- Ez az U horog 50 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz a könnyű használat érdekében.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely szilárdságot és tartósságot biztosít, ezáltal megakadályozza a kopást és a szakadást a hosszabb használat során.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral ellátott, vinil bevonatú bilincsfogantyú lehetővé teszi a bilincs egykezes kezelését.
- Tartozik hozzá egy reteszlap (341005), amely szorosan zárja a bilincseket a húzórúd megnyomásakor.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállít Destaco cserekampó-szerelvényt (341215-M-50) és csere hüvelykujj-vezérlőkart (341-ZB1) a Destaco 341-M-50 bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-M-50 bilincseket az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- Az alapon és a reteszlapon található menetes furatok segítik a Destaco 341-M-50 bilincs gyors és egyszerű rögzítését munkadarabokra vagy vízszintes felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhető a Destaco 341-M-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
Válasz341), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (341-M-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (341-M-100).
K. A Destaco 341-M-50 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Destaco 341-SS-M-50 reteszbilincset is kínál rozsdamentes acél konstrukcióval a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében. Ezeket a kézi bilincseket Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal látjuk el, hogy megakadályozzuk a bilincsek véletlen kinyitását (341-RM-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.