A Destaco 205-UB vízszintes rögzítőbilincs ideális a munkadarabok sík felületekhez való rögzítéséhez gyártó- és famegmunkáló létesítményekben. Ez a lenyomó bilincs olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a billenőbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Ezenkívül egy U alakú rúddal van beépítve, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez megkönnyíti a kezelő számára a billenőbilincs beállítását a munkadarab méretének megfelelően. A Destaco 205-UB vízszintes rögzítőbilincs acélból készült, így biztosítja a szerkezeti merevséget és ellenáll a korróziónak a szabad felületeken. Ez a vízszintes rögzítőbilincs egyenes talppal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében, és akár 60 lb-s terhet is képes megtartani. A rúd és a fogantyú 90 és 80 fokos nyitását biztosítja.
Felhasználás:
A Destaco 205-UB vízszintes rögzítőbilincset famegmunkáláshoz, záróelemek és rögzítések ellenőrzéséhez, hegesztési és összeszerelési műveletekhez tervezték különféle ipari létesítményekben.
Jellemzők:
- A Destaco 205-UB vízszintes rögzítőbilincs alacsony profillal és nagy fogantyúval rendelkezik a helyigény minimalizálása érdekében.
- Ez a vízszintes rögzítőbilincs fogantyúval rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében, és csökkenti a fáradtságot a hosszabb használat során.
- A Destaco 205-UB vízszintes leszorító bilincs állítható neoprén orsóval van felszerelve, hogy megakadályozza a munkadarabok elcsúszását.
- Ez a vízszintes rögzítőbilincs 60 lb-ig képes megfogni a terheket.
- A rúd és a fogantyú 90 és 80 fokos nyitását biztosítja.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205208-M: Ez a billenőbilincs orsószerelvény vagy lapos hegyű kötésű neoprén orsó egy gumidugóval ellátott menetes rúd, amelyet az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére használnak. Segít az optimális funkcionalitás és teljesítmény biztosításában a hegesztési, fúrási és marási műveletek során. Amikor a gumidugó kopni kezd, ez az orsó kiküszöböli a torzulás veszélyét, és helyettesítő egységként szolgál a billenőbilincsekhez, hogy meghosszabbítsa élettartamukat, és megóvja őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 205-UB vízszintes leszorító bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 205-UB vízszintes rögzítőbilincs egyenes alappal rendelkezik, rögzítőfuratokkal a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen / munkapadon tartsák, és ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Hogyan állíthatja be a vízszintes kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelősorokon vagy más gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.