A Destaco 341-M-100 húzó hatású reteszbilincs biztosítja a fedelek vagy a hozzáférési burkolatok gyors reteszelését vagy rögzítését a dobokra / tartályokra / edényekre. Akár 2000 lb teherbírásra is alkalmas, és karimás talppal van felszerelve, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. Ez a húzható bilincs reteszelőlappal és hüvelykujj-vezérlő karral is rendelkezik a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ez a húzózáras bilincs hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászfelszerelés dobozok. A Destaco 341-M-100 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. Ezenkívül a bilincs hátulról függőlegesen rögzíthető, a fogantyú hátul és reteszelt helyzetben, így megakadályozza az alkatrészek előreesését. Ez a bilincs olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, és így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális olyan tárgyak bezárásához, mint például a formazárások és az ajtók reteszelése. Ez a Destaco bilincs 100 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a szabványos hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 341-M-100 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz használják, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok öntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 341-M-100 húzó hatású reteszbilincs középen elhelyezkedő billenőszerkezettel rendelkezik, hogy erős tartást biztosítson nagy erőkkel szemben.
- Menetes U-horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a problémamentes beállítást.
- Ennek a bilincsnek ergonomikus, vinilbevonatú fogantyúja van, és kevésbé fárasztó.
- A Destaco 341-M-100 húzó hatású reteszbilincs fix ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
- Ennek a bilincsnek van egy reteszelő furata a csaphoz vagy a zárhoz.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar egykezes kezelést tesz lehetővé.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 341005: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a márka 341-M-100 húzóhatású reteszkapcsával használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-M-100 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 341-M-100 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében, egyszerű csavarozással sík felületekre / munkaasztalokra.
- Ezenkívül a bilincs eltávolítható és más helyre szerelhető, egyszerűen csavarhúzóval lecsavarva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a Destaco 341 sorozatú húzózáras bilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.