A Destaco 331-RM-25 húzózáras bilincs ajtók, fedők vagy hozzáférési burkolatok dobokra/tartályokra/edényekre való gyors rögzítésére szolgál. Akár 700 lb teherbírásra is alkalmas, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a könnyű telepítés érdekében. A bilincs Destaco Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal van felszerelve, amely másodlagos zárrendszerként működik. Ez a húzható bilincs egy reteszelőlappal és egy hüvelykujj vezérlőkarral is rendelkezik a rugalmas egykezes kezelés érdekében. A húzható reteszbilincs hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászfelszerelés dobozok. Egy fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, és így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális tárgyak, például formazárások és ajtók zárására. A Destaco 331-RM-25 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. Ezenkívül a bilincs függőlegesen felszerelhető a fogantyú hátsó és reteszelt helyzetében, hogy megakadályozza az alkatrészek előreesését. Ennek a Destaco bilincsnek a kampója 25 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz.
Felhasználás:
Ez a Destaco 331-RM-25 húzó hatású reteszbilincs ideális az olyan általános alkalmazásokhoz, mint a fröccsöntés, összeszerelés és ajtók, fedélek vagy burkolatok zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 331-RM-25 húzó hatású reteszbilincs középen elhelyezkedő billenőszerkezetet tartalmaz a szilárd tartás érdekében, például a műanyag fröccsöntési műveletek során keletkező nehéz erőkkel szemben.
- Menetes U horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a problémamentes beállítást.
- Ez a záróbilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
- A Destaco húzóreteszelő bilincs fix ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását a különböző rögzítési helyzetekben.
- Ennek a bilincsnek van egy reteszelő furata a csaphoz vagy a zárhoz.
- Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarja egyszerű, egykezes kezelést tesz lehetővé.
- Ez a Destaco 331-RM-25 húzózáras bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal van felszerelve, hogy megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 331005: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a márka 331-RM-25 húzó hatású reteszkapcsával használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 331-RM-25 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 331-RM-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a gyors és biztonságos rögzítés érdekében sík felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs eltávolítható és más helyre szerelhető, ha csavarhúzóval egyszerűen kicsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a Toggle Lock Plus mechanizmus?
V. A Destaco bilincsek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamata során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies Destaco vízszintes fogantyús bilincseket is kínál?
A. Igen, Raptor Supplies egyben vízszintes fogantyú billenő bilincsek a munkadarabok helyben tartásához egy vízszintes kar segítségével, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva.