FAST FUNNEL

A Fast Funnel az eldobható papírtölcsérek széles választékát kínálja, amelyek különböző méretekben állnak rendelkezésre különféle alkalmazásokhoz laboratóriumokban, garázsokban és egyebekben. KATT ide

Szűrő

Flotta és járműkarbantartás

FF03-0140FF01-0132FF05-0120FF04-0120FF06-0120FF10-0120FF11-0120FT12-1500FT12-0750

Flotta és járműkarbantartás Szűrő

csatornák

Kiváló minőségű eldobható tölcsérek, amelyek csökkentik a szennyeződést és a termékveszteséget kis tartályok, például tubusok, palackok vagy lombikok feltöltésekor. SBS szűz kartonpapírból készült, maximális kapacitása 50 uncia. Egyes modellek innovatív háttámlával is rendelkeznek a kéz nélküli használathoz.

  • Eldobható tölcsérek
  • Eldobható tölcsérek
  • Eldobható tölcsérek
  • Eldobható tölcsérek+6
(9) tétel

A FAST FUNNEL-ről

Ezek az eldobható olajtölcsérek egyszerűbbé és szennyeződésmentessé tették az öntési feladatokat, és csökkentették a folyadék kiömlésének kockázatát. A Fast Funnel termékcsaládja benzinkutak papírtölcséreit és autóipari papírtölcséreit tartalmazza. A cég kis eldobható tölcséreket is tervez, amelyek kompaktak a tároláshoz, és sokféle nyílásban elférnek.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A gyors tölcsér cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Tölcsérkirály Termékek. Tehát, ha olyan gyors tölcsért keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy az egyenértékű cikk elérhető nálunk.

Miért mi?

Bármely amerikai MRO-alkatrészt szállítunk vagy beszerezünk a világ több mint 60 országába. Több mint 5000 márka és több mint 2000000 termék közül válogathatunk a katalógusunkban.

Szállítás

Ezek az eszközök kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyors szűrő Eldobható szűrőtölcsér

A Fast Filter egyedi kialakítása a nagy hatékonyságú szűrőt egy robusztus kartontölcsérrel kombinálja, hogy új mércét állítson fel a gyors és steril folyadékszállítás terén.

Ipari gyors tölcsérek

A Trico ipari gyorstölcsérei egyszerű, praktikus és higiénikus öntési módszert kínálnak. Ezeket a tölcséreket egyszeri használatra tervezték, és rendezettek és kompaktak mindaddig, amíg le nem választják a fejlécről és...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi a biztonsági tölcsér funkciója?

A biztonsági tölcsérek automatikus leállítási funkcióval vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a belső dugattyú számára, hogy azonnal megakadályozza a felesleges folyadék bejutását a tartályba vagy a tartályba. Megakadályozzák a nemkívánatos kiömléseket és kifröccsenést, és ideálisak az ipari és gyártási egységek különféle alkalmazásaihoz.