Vízszintes rögzítő bilincsek egy fogantyúval vannak felszerelve, amely az alappal párhuzamosan, reteszelt helyzetben van elhelyezve, hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja. Ezek a kézi bilincsek biztonságosan tartják azokat a munkadarabokat, amelyek ismételt rögzítést/leválasztást igényelnek. Destaco 225 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U-alakú szorítórúddal rendelkeznek az orsó gyors beállításához és olyan tartozékok rögzítéséhez, mint például a keresztkarkészletek, amelyekkel a bilincs a különböző méretű munkadarabokhoz igazítható. Alacsony profilú kialakításuk a gyors és egyszerű telepítés/működtetés érdekében szűk helyeken. A Destaco 225-USS kézi billenőbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak kopásálló környezetben. Állítható hatlapfejű rozsdamentes acél orsóval rendelkezik a szorítórúd mentén, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Ez a bilincs karimás alapra szerelhető a vízszintes felületekre történő biztonságos felszerelés érdekében. Raptor Supplies ezt a bilincset acélszerkezetű változatokban kínálja a szerkezeti merevség érdekében; egyenes alap oldalsó függőleges felületekre történő felszereléshez. Hasonló, Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkező bilincseket is szállítunk olyan alkalmazásokhoz, amelyek másodlagos reteszelést igényelnek.
Felhasználás:
A Destaco 225-USS vízszintes leszorító bilincs ideális a lámpatestek, például kamra/bejárati ajtók, fedők és burkolatok zárásához. Alkalmas továbbá szerelvények ellenőrzésére, hegesztésre, famegmunkálásra és összeszerelési műveletekre a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 225-USS vízszintes leszorító bilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a kopásálló környezetben történő korrózióállóság érdekében.
- U-szorítórúddal van felszerelve az állítható orsószerelvények és tartozékok, például keresztkar-készletek rögzítéséhez.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítású, hogy csökkentse a telepítési/működési helyigényt.
- Karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő biztonságos rögzítéshez.
- Ez a bilincs 600 font maximális teherbíró képességet biztosít.
- Fogantyúja 70 fokig felfelé mozgatható, így a szorítórúd 92 fokig nyitható.
- A szorítókar magassága 1.31 hüvelyk és hossza 2.69 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapfejű rozsdamentes acél orsókat szállítja a munkadarabok tartásához, amikor a Destaco 225-USS bilincs karjára rögzítik.
- Destaco 507907: Ezek a karimás alátétek az orsó rugalmas beállítására szolgálnak a különböző méretű munkadarabok szerint.
- Destaco 207426-Q: Ezek a keresztkar-készletek segíthetnek két orsó egyidejű rögzítésében a szorítókarra.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 225-USS vízszintes rögzítőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, így biztosítva a környezeti egészséget, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 225-USS leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető sík, vízszintes felületre / munkadarabra a karimás alapon lévő menetes furatok segítségével.
- Ennek a bilincsnek minimális szabad térre van szüksége a fogantyú és a rúd felfelé nyitásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 225-USS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincset kínál acél szerkezettel (225-U) a szerkezeti szilárdság érdekében a hajlítás/törés megelőzése érdekében. A Destaco kézi bilincseket is szállít egyenes talppal (225-UBSS) oldalsó függőleges felületekre történő felszereléshez.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú, vízszintes lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 225-USS, egy fogantyúval/karral kézzel működtethető orsóval rendelkeznek. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsben rendelkezik Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelőmechanizmusként működik, és biztosítja, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies Destaco 225-URSS bilincseket is szállíthat Toggle Lock Plus funkcióval, hogy megakadályozza a véletlen kinyitását.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyú különböző színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.