A húzható reteszbilincsek erős záróerőt biztosítanak a rögzítőelemek ismétlődő zárásához és nyitásához, amelyeket vízszintesen vagy függőlegesen helyeznek el a bilincs alapjához. Ezek a bilincsek elsősorban rögzített retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J kampós kivitelben állnak rendelkezésre a munkadarabok reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során történő húzásához. Destaco 381 sorozatú bilincsek J kampós húzórúddal vannak felszerelve a munkadarab húzásához/zárásához (a szorítótalpával párhuzamosan), amikor a szorító fogantyúját elmozdítják. Ezek a szorító fogantyúk szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a gyors egykezes kezelés érdekében. A Destaco 381-M-100 bilincs 100 mm-rel hosszabb J kampóval rendelkezik, amellyel a munkadarabokat nagyobb távolságra húzhatja a bilincs alapjától, mint egy szabványos J horogstílusú bilincs. Karimás alappal rendelkezik a gyors rögzítéshez sima felületre/munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs acélból készült, hogy megakadályozza a durva használat miatti rendszeres kopást. 1000 font maximális teherbírást biztosít. Raptor Supplies Ezt a bilincset rozsdamentes acél konstrukciójú változatban kínálja a kopásállóság korrózióállósága érdekében. Különböző horoghosszúságban rendelheti meg ezeket a rögzítőbilincseket (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítja az -M-100-at, vagy hozzáadja a végére -M-25 és -M-50 a modellszámról.
Ajánlunk Destaco 334-M-100 húzható reteszelő bilincs függőleges U kampóval a munkadarab rögzítésére, amely merőleges a szorítóalapjára.
Felhasználás:
A Destaco 381-M-100 reteszbilincs ideális a közlekedésben, a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkek iparában való felhasználásra olyan szerelvények zárására, mint a kamraajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, dobok és edények.
Jellemzők:
- A Destaco 381-M-100 húzózáras bilincs menetes J kampós húzórúddal rendelkezik a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez a J kampós vonórúd 100 mm-rel hosszabb, mint a szabványos J horog, így könnyebben kezelheti a munkadarabokat nagyobb hosszon.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás érdekében, hogy megakadályozza a törést / meghajlást nagy terhelés alatt.
- Ez a bilincs 1000 font maximális tartási kapacitást kínál.
- Karimás alaprögzítési móddal rendelkezik a bilincs munkadarabra / vízszintes felületre történő felszereléséhez.
- Ennek a bilincsnek ergonomikus fogantyúja van, szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 381215-M-100: Raptor Supplies csere kampószerelvényeket kínál a Destaco 381-M-100 bilincs hibás / elhasználódott U horgjának cseréjéhez.
- Destaco 381-ZB1: Ezek a hüvelykujjas vezérlőkarok kényelmet biztosítanak azáltal, hogy automatikusan kapcsolódnak/reteszelnek a reteszbilincs zárásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 381-M-100 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 381-M-100 bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alján a munkadarabra/vízszintes felületre történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs könnyen lecsavarható a szerelt felületről, hogy más helyre szerelje fel.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 381-M-100 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat is szállíthat, mint például a Destaco 381-SS-M-100 reteszelő bilincs, amely rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 381-M-100 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (381), 25 mm-rel hosszabb, mint a normál hossz (381-M-25) és 50 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (381-M-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, valamint egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között; egy alap a bilincs felülethez való rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.