Gyorscsatlakozó légkapcsolókParker pneumatikus szerelvények, amelyeket gyártó-, csomagoló- és szállítóiparban való alkalmazásokhoz terveztek csövek és berendezések gyors csatlakoztatására és leválasztására. Acél és sárgaréz kivitelben és különböző csatlakozási módokban kapható(570 termék)
Rozsdamentes acél csőszerelvényekKorrózióálló adapterek, dugók, könyökök és pólók 1200 Fahrenheit-fok maximális üzemi hőmérséklettel. Ideális vízzel, földgázzal, hidraulikaolajjal és kriogén gázokkal való használatra(135 termék)
Kompressziós csőszerelvényekAlkalmas víz- és elektromos vezetékrendszerekben történő alkalmazásra, két meleg vagy hideg vizes csaptelepes cső összekapcsolására. Különböző anyagokban és csatlakozási típusokban kapható(1705 termék)
GömbcsapokParker szelepek a nagy térfogatú és nagynyomású folyadékáramlás fenntartására és szabályozására. Rozsdamentes acélból, PFTE-ből és sárgarézből, valamint különböző csatlakozási módokban kapható(228 termék)
Ellenőrző és lábszelepekÚgy tervezték, hogy megakadályozza a forró vagy hideg szennyezett víz fordított áramlását az ivóvízellátásba. Kapható rozsdamentes acél, acetál-gyanta kopolimer, sárgaréz, Kynar és PTFE változatokban(40 termék)
Hidraulikus gyorscsatlakozókKülönböző acél/sárgaréz Parker hidraulikus gyorscsatlakozókat és csatlakozó tartozékokat, például csatlakozófejeket és testeket tartalmaz, különböző csatlakozási típusokban, áramlási sebességekben és testméretekben. Kúpos menetekkel rendelkezik a folyadékzáró tömítés érdekében, és ideálisak hidraulikus munkahengerekben és krimpelő berendezésekben történő alkalmazásokhoz(222 termék)
LélegzőkNedvszívó légtelenítők ideálisak fúróberendezésekhez, kotrógépekhez vagy hidraulikus présekhez, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a folyadéktartályokba nyomáskülönbség mellett. 5, 7 és 9 hüvelykes hosszban kapható(3 termék)
NyomásszabályozókMenet nélküli kialakítással és alacsony belső térfogattal van ellátva, hogy csökkentse a részecskék képződését és a tisztítási időt. A mozgó alkatrészek szoros tűrése és szoros beállítási lehetősége minimalizálja a hiszterézist és javítja a ciklus élettartamát(228 termék)
Sárgaréz csőszerelvényekKépes megfelelni a SAE J530 és SAE J531 szabványok funkcionális követelményeinek. Legyen maximális üzemi nyomása 5600 psi, és kompatibilis a réz- és sárgarézcsövekkel, valamint a vascsövekkel(361 termék)
Sűrített levegős szűrőkMikroszálas / polipropilén szűrők, amelyek 99.99 mikronos olaj-, víz- és szennyeződések 0.01% -át távolítják el a sűrített levegőből. Nejlon / cink házzal rendelkezik, hogy ellenálljon a zord környezetnek(384 termék)
Pneumatikus hengerekEgyszeres és kettős működésű kerek Parker pneumatikus hengerek széles választékát tartalmazza, különböző rögzítési lehetőségekben, furatátmérőben és teljes hosszúságban. Ideális tárgyak szállítószalagokról történő fel- és levételéhez, szelepek nyitásához és nehéz tárgyak emeléséhez(533 termék)
Hidraulikus és olajszűrő rendszerekFolyadékok szűrésére, tisztítására és tartályokba való továbbítására szolgál. Két nagy kapacitású ModuFlow Plus szűrőt használ a turbulencia és nyomásveszteség minimalizálása érdekében, valamint egy nagy teherbírású keretet a további szerkezeti merevség érdekében(11 termék)
Hidraulikus tömlőszerelvényekTartalmazza az egyenes, 45 fokos és 90 fokos könyöknyomásos Parker hidraulikus szerelvények széles választékát különböző műszerfalméretekben, tömlőméretekben és csatlakozási típusokban(778 termék)
biztonsági szelepekMűködjön egy negyedfordulós mechanizmuson, egy kulcs segítségével, hogy biztosítsa a tömített tömítést a névleges nyomásig. Tartson rajta egy hatlapos kupakot, amely megkönnyíti az ujjakkal vagy csavarkulcsokkal történő lezárást, és egy krimpelt sapkával, amely megakadályozza a véletlenszerű szétszerelést(62 termék)
Peremezett csőszerelvényekMegbízható és szivárgásmentes csőszerelvények széles választéka, mint például sapkák, anyák, könyökök, adapterek, csatlakozók és csatlakozók, amelyeket különféle nagynyomású hidraulikus alkalmazásokban használnak. Különböző csatlakozási típusokban és hatszögletű méretekben kapható, hogy különféle csövekhez illeszkedjen(268 termék)
Hidraulikus akkumulátorAcél szerszámosládák rendezett és hozzáférhető szerszámtárolókkal, amelyek maximális biztonságot nyújtanak zord körülmények között is. Teljesen kihúzott fiókok akár 2584 köbhüvelyk tárolókapacitással a különféle munkahelyi alkalmazásokhoz. Kapható összecsukható felső és oldalsó fogantyús kivitelben a nehéz kezeléshez és szállításhoz(21 termék)
DugószelepekPozitív elzárást, nagy áramlási kapacitást és gyors negyedfordulatnyi működést kínál egy kompakt, bárszerkezetes testben. Szabadalmaztatott kifújásálló ülékkel rendelkezik a megbízható tömítés érdekében széles üzemi nyomástartományon, ami általában ritka az általános célú dugószelepeknél(17 termék)
Pneumatikusan működtetett membránszelepekNagy tisztaságú félvezető, ultratiszta víz és agresszív vegyi feldolgozási alkalmazásokhoz tervezték. Öntött PFA test precíziósan megmunkált területekkel és egy darabból megmunkált és módosított membrán a kiváló rugalmasság érdekében(1 termék)
Hidraulikus szelepek patronTartalmazza a patronszelepeket, szerelvényeket, tolószelepeket, mágnesszelepeket és menetes patronszelepeket. A hidraulikus rendszerekben lévő folyadékok áramlásának és nyomásának szabályozására tervezték. Ideális a szelepek távvezérléséhez normál zárt vagy nyitott helyzetben, amíg az elektromos jel át nem érkezik(9 termék)
Pilóta légszabályozó szelepekSűrített levegővel működtetett pneumatikus vezérlőszelepek, amelyek folyadékáramlás szabályozására alkalmasak orvosi, feldolgozási, autószervizi és finomítói alkalmazásokban. CE-jelölés a megbízhatóság érdekében; egyes modellek NEMA 4 besorolású burkolattal rendelkeznek a szivárgásmentes tömítés és a kopásállóság érdekében(94 termék)
Nylon csövekBiztosítson biztonságos és rugalmas folyadék szállító alkalmazásokat korlátozott helyeken. Jellemzője a kopás-, hő- és olajálló nejlonszerkezet, amely képes kezelni a nagy nyomású rendszereket és alacsony szintű vízfelvételi sebességet mutat(121 termék)
Nyomja meg a csőszerelvények csatlakoztatásátFDA-kompatibilis nyomógombos fém és műanyag szerelvények rozsdamentes acél megfogógyűrűvel és 200 Fahrenheit fokos maximális üzemi hőmérséklettel(912 termék)
Szűrőelemek összeforrása0.01 és 40 mikron közötti szemcseméretű sűrített levegő szűrőelemek. Rozsda, csőkő, kompresszor kenőolaj és víz kiszűrésére szolgál a sűrített gázokból(6 termék)
Drain kakasokBelső vagy külső ülésekkel integrálva, alacsony nyomású gázhoz, olajhoz és vízhez. Kézi meghúzási mechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a fém-fém tömítést és a belső testet menetes csatlakozásokkal és pólókarral(11 termék)
Inline és Tee szűrőkErős, egyedi formázott, kifújásálló üléssel integrálva, hátsó ütközővel a rugóterhelés csökkentése érdekében. 100%-ban gyárilag tesztelt repedési és visszahelyezési kapacitás tekintetében. Kapható férfi és női NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE és Seal-Lok változatban(6 termék)
Vízvezetékes tűszelepekFolyadékok szabályozására tervezték folyamatban, energiatermelésben és műszeres alkalmazásokban. Korlátozza vagy engedje meg a folyadék áramlását karcsú tű alakú dugattyú segítségével, amely egy kúpos fészekbe illeszkedik(30 termék)
Hidraulikus Manifold szelepekHidraulikus elosztószelepek a hidraulikus rendszerek folyadékáramlásának és nyomásának szabályozására. Engedje meg a kezelőnek, hogy távolról szabályozza a szelep nyitási idejét. A hidraulikus irányszabályozó szelepek szabályozzák az áramlás irányát. CETOP-03, CETOP-05, D03 és D05 méretben kapható(37 termék)
Kísérleti mágnesszelepekÚgy tervezték, hogy szabályozza a folyadékok áramlását és nyomását a hidraulikus rendszerekben. Ideális szelepek távvezérléséhez normál helyzetben zárt vagy nyitott helyzetben, amíg elektromos jelet nem adnak át. Képes 15 gallon / perc maximális áramlási sebességet biztosítani(5 termék)