Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 341 Húzós reteszelőbilincs, U kampós, karimás talp, 2000 lb | AC8PKK 3CXP2

DESTACO 341-es húzható reteszbilincs, U-kampó, karimás alap, 2000 lb

Raktáron
Tétel: AC8PKK Típus: 341Kereszthivatkozás: 3CXP2

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€106.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRetesz bilincs
KarU Bolt
Bázisszerelő központok1.63 x 1.50 "
Átmérő0.330 "
Tartóképesség2000 font.
Horog állítható tartomány24.6mm
Hook TypeU-horog (vízszintes)
AnyagAcél
SzerelőalapKarima
Teljes magasság2.890 "
Teljes hossz8.200 "
Kapcsolja be a Lock PlustNem
típusVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

A húzó hatású reteszbilincsek erős záróerőt biztosítanak az ajtók és fedők rendszeres zárásához és nyitásához reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Egy fogantyúval vannak felszerelve, amellyel a szorítókampó a szemben lévő reteszre helyezhető, majd lenyomva rögzíthető a bilincs. Ezek a bilincsek általában rögzített retesz, U-kampós (vízszintes és függőleges) és J-kampós kivitelben kaphatók. Destaco 341 sorozatú bilincsek a munkadarabokhoz rögzített rögzítőlemezek húzására szolgálnak párhuzamosan a szorítótalppal. Ezek a bilincsek hüvelykujjas vezérlőkarral ellátott fogantyúval rendelkeznek az egyszerű egykezes kezelés érdekében. A Destaco 341 bilincs karimás alapra szerelhető a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík felületekre vagy munkadarabokra. Ez a vízszintes U horog stílusú, reteszelő bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és megakadályozza a nagy igénybevétel miatti hajlítást/törést. Raptor Supplies ezeket a 341-es sorozatú bilincseket rozsdamentes acél konstrukciójú változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen leválasztásának megakadályozására. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Ajánlunk Destaco 344 sorozat húzható reteszbilincsek függőleges U kampóval a munkadarabok alapra merőleges rögzítéséhez.

Felhasználás:

A Destaco 341 reteszbilincs ideális összeszerelési, reteszelési és formatartási alkalmazásokhoz. Kamraajtók, fedelek, hozzáférési fedelek és tartályok zárására használják a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők:

  • A Destaco 341 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületekre történő felszereléshez; 2000 font maximális tárolókapacitást biztosítva.
  • Ez a bilincs menetes U kampós (vízszintes) húzórúddal rendelkezik a szorító könnyű beállításához a munkadaraboknak megfelelően.
  • Acélszerkezettel rendelkezik az erősség és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a durva használat miatti kopást.
  • A szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlőkarral ellátott, vinil bevonatú bilincsfogantyú segít a felhasználónak a bilincs egy kézzel történő működtetésében.
  • Tartozik hozzá egy reteszelőlap (341005) a bilincs szoros zárásához a húzórúd megnyomásakor.
  • A bilincs 29:1-es kifejtési (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt kínál.
  • A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 3.08 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.76 hüvelyk.

Kompatibilis tartozékok:

  • Raptor Supplies szállít Destaco cserekampó-szerelvényt (341215) és csere hüvelykujj-vezérlő kart (341-ZB1) a Destaco 341 bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
  • A Destaco 341005 reteszlap segíti a bilincs szoros zárását a munkadarabokhoz való rögzítéssel.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 341 bilincseket az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincsek hatékony teljesítményét.

Telepítés:

  • A Destaco 341 bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplapján és a reteszelőlapján a bilincs gyors és egyszerű rögzítéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Destaco 341 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies hasonló bilincseket kínál, mint például a Destaco 341-SS reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság érdekében. Ezeket a kézi bilincseket olyan változatokban is szállítjuk, amelyek Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a bilincs véletlen kinyitását (341-R).

K. Elérhető a Destaco 341 reteszbilincs különböző horoghosszokban?

Válasz341-M-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (341-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (341-M-100).

K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?

V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, valamint egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között; egy alap a bilincs felülethez való rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.

K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?

V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.

K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?

A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
DESTACO 341-SS húzós reteszelő bilincs, U-kampó, karimás alap, 2000 lb | AC8PGP 3CXE6 341-SSRozsdamentes acél€217.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 341-es húzható reteszbilincs, U-kampó, karimás alap, 2000 lb
€106.47 /Mértékegység