A Destaco 323-M-25 húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. Az anyag munkafelülethez való rögzítésekor ez a függőleges fogantyús bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez. A bilincs egy karral rendelkezik, amely azonnal rögzíti a gumidugót a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúráshoz, hegesztéshez, maráshoz vagy famegmunkáláshoz. Kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és olyan tűs csatlakozást biztosít, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elfordulását. A Destaco 323-M-25 húzó hatású reteszbilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és le van nyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet. Ez a húzó hatású reteszbilincs egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve az optimális pontosság érdekében a befogás közben, és akár 200 lb teherbírásra is képes. Ez a záróbilincs menetes vízszintes U-horoggal van ellátva a könnyű beállítás érdekében. A Destaco húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos telepítés érdekében, és ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkezik, amely biztosítja a kezelő minimális fáradtságát és a gyors befogási műveletet. A bilincs acélszerkezettel rendelkezik, hogy biztosítsa a szerkezeti merevséget és a korrózióállóságot, és alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók tartására és zárására.
Felhasználás:
Ez a Destaco 323-M-25 húzó hatású reteszbilincs olyan általános alkalmazásokhoz használatos, mint a fröccsöntés, összeszerelés és ajtók, fedélek vagy burkolatok zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 323-M-25 húzózáras bilincs formák, ajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, hordók, tartályok és edények rögzítésére szolgál.
- Acélszerkezettel rendelkezik, és akár 360 font teherbírást is kínál.
- Ez a húzható reteszbilincs vinil bevonatú, ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a kezelő fáradtságát.
- Rögzített kialakítású, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és meglazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- A Destaco 323-M-25 húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- U-kampós szorítókarral rendelkezik a könnyű reteszeléshez.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs felszerelt reteszelő furattal rendelkezik a csaphoz vagy a zárhoz.
- Rögzített ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 323215: Ezeket a cserehorog-szerelvényeket a bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjére használják.
- Destaco 323104-M: Ezeket a reteszlapokat a Destaco 323-M-25 húzózárral való használatra tervezték, egykezes művelethez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-M-25 húzó hatású reteszbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 323-M-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- Ez a modell egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarással eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, és karimás és keskeny karimás alaprögzítési stílusban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
A. A húzható reteszbilincsek 3 fő összetevőtől függenek – a szerszám működtetéséhez szükséges fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontjának rögzítőkarjától, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Ezek a Destaco bilincsek kaphatók hosszabb horgokkal?
V. Igen, a Destaco ezeket a bilincseket hosszabb horgokkal kínálja (-M-25, -M-50 vagy -M-100 végződésű modellek), amelyek 25, 50 vagy 100 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. Milyen zsír használata javasolt a Destaco bilincsek újjáépítéséhez?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítések kezelésekor használja a Magnalube G zsírt.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.