A Destaco 215-U vízszintes rögzítőkaros reteszelő bilincs anyagok/munkadarabok munkapadhoz való rögzítésére és a famegmunkáló létesítmények rögzítésének ellenőrzésére szolgál. Ez a lenyomó bilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a feladat során. U-alakú rúddal rendelkezik, amely biztosítja a gyors orsó beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a billenőbilincs beállítását különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a Destaco 215-U billenőbilincs ívelt stílusú fogantyúval rendelkezik, műanyag markolattal, hogy maximális erőkifejtést biztosítson befogás közben, és biztosítja a felhasználó kényelmét hosszabb használat során. Állítható neoprén orsószerkezettel rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Ez a Destaco 215-U billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a sérüléseket/kopást a zord ipari környezetben. Destaco 215 sorozatú bilincsek rozsdamentes acélból, egyenes talpú U-rúdból és karimás talpú tömör rúdstílusú változatokban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 215-U vízszintes rögzítő bilincset fafeldolgozásra, szerelvények és zárások ellenőrzésére, valamint szerelési műveletek elvégzésére tervezték különböző ipari létesítményekben. Ez a bilincs hegesztési és élelmiszer -feldolgozási műveletekhez is használható, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 215-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű befogást a nehezen elérhető helyeken és zárt helyeken.
- Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely maximális tapadást biztosít rögzítés közben, és minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ez a bilincs acélszerkezettel és neoprén orsóval rendelkezik a tartósság, a biztonság és a könnyű kezelés érdekében.
- U alakú szorítórúddal rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy biztosítsa az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában.
- Karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a sík felületekre/munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében.
- A Destaco is széles választékot kínál vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J kampós karbilincsek, alacsony profilú T típusú fogantyúbilincsek és Toggle Lock Plus engedélyezett bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 202208-M orsóegység: Ez a neoprén orsószerelvény ehhez a Destaco 215-U billenő bilincshez csatlakozik, és rögzíti a munkadarabokat.
- Destaco 215105 karimás alátétek: Ez az alátétkészlet ehhez a Destaco 215-U billenő bilincshez rögzíthető, hogy biztonságosan tartsa az orsóegységet.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 215-U vízszintes tartású kapcsolóbilincs ISO 9001: 2015 és ISO 14001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik
Telepítés:
- A Destaco 215-U vízszintes rögzítő bilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Szükség esetén ez a kézi rögzítőbilincs könnyen eltávolítható, egyszerűen csavarja le egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V: Igen, a Destaco 215-U karimás U-alapú rúdváltozaton kívül a márka egyenes U-rúdot is kínál (Destaco 215-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 215-S) stílusú vízszintes bilincseket is.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítő bilincsek vízszintesen elhelyezett fogantyúkkal rendelkeznek, és alkalmasak a munkadarab álló helyzetben történő tartására sík felülethez / munkaasztalhoz különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkálási műveletekhez.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
A. Bizonyos U rúd stílusú befogókar-bilincsek, mint például a Destaco 215-U kézi lefogó bilincs, lapos hegyű, neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézzel / fogantyúval lehet kezelni. A fogantyú vízszintes mozgatása az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a bilincs fogantyújának helyzetében rejlik, amikor az reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (merőleges az alapra), ha zárva van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (párhuzamosan az alappal).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve, ha felismerhető területet jelölnek. Figyelmezteti a kezelőt, hogy hol van a kezelőfogantyú, és hol és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.