Vízszintes rögzítő bilincsek egy fogantyúval (vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan reteszelt helyzetben) nyomja a szorítókart és a csatlakoztatott orsót egy munkadarabhoz a biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a kézi bilincsek rögzítik azokat a munkadarabokat, amelyek ismételt rögzítést/leválasztást igényelnek fa-, fémmegmunkálási és gyártási műveletek során. Destaco 205 sorozat A vízszintes lenyomó bilincsek a legkisebbek a Destaco vízszintes lenyomó bilincsei közül, és ideálisak szűk helyeken történő üzemeltetéshez/szereléshez. A Destaco 205-USS bilincs U-szorítórúddal van felszerelve az orsószerelvény rugalmas beállításához a különböző méretű munkadarabok szerint az állásidő csökkentése érdekében. Hatlapfejű rozsdamentes acél orsóval rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarabok kilazulását, és a munkavégzés során egy helyben tartja őket. Ez a szorítóbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak kopásálló környezetben. Karimás alappal rendelkezik, így vízszintes felületre/munkadarabra szerelhető. Ez a bilincs 75 font maximális teherbíró képességet biztosít. Raptor Supplies ezt a bilincset acél szerkezetű változatokban kínálja a szilárdság érdekében; a maximális tárolókapacitás 60 font; szilárd szorítórúd az orsó fix pozícióban történő elhelyezéséhez.
Felhasználás:
A Destaco 205-USS vízszintes rögzítőbilincset összeszerelési, rögzítőelem-ellenőrzési, famegmunkálási és könnyű rögzítési műveletek elvégzésére használják a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Használható lámpatestek, például fedők, kamraajtók, burkolatok és ajtók zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 205-USS vízszintes rögzítőbilincs U-rúddal van felszerelve a csatlakoztatott orsó helyzetének rugalmas beállításához.
- Rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- Ez a bilincs a legkisebb a Destaco vízszintes lenyomó bilincsei közül, alacsony profillal, hogy csökkentse a telepítés/működtetés helyigényét.
- Karimás alapra szerelhető a vízszintes felületekre történő gyors telepítés érdekében.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 75 font.
- Könnyen fogható fogantyúja 80 fokig nyitható, így a szorítórudat 90 fokig nyithatja.
- A bilincs állítható orsóval és karimás alátéttel van ellátva a munkadarabok biztonságos tartásához.
- A szorítókar magassága 0.29 hüvelyk és hossza 0.76 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapfejű rozsdamentes acél orsókat szállítja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 205-USS bilincs szorítórúdjára rögzítik.
- Destaco 105906: Ezek a karimás alátétek segítenek a csatlakoztatott orsó rögzített helyen történő meghúzásában.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 205-USS vízszintes rögzítőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezeti egészségre, a biztonságra és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 205-USS leszorító bilincs karimás alján menetes rögzítőfuratok vannak a vízszintes felületre/munkadarabra történő biztonságos rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 205-USS bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket acélszerkezetű változatokban kínálja (205-U) a szerkezeti szilárdság és a 60 lb maximális tartóképesség érdekében. A Destaco hasonló bilincseket is szállít szilárd szorítórúddal (205-SSS) a csatlakoztatott orsó rögzített pozicionálásához.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. A vízszintes rögzítőbilincsek kézi működtetésűek egy fogantyú/kar segítségével, hogy az orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását munka közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a felerősítő erő azt a tényleges erőt jelenti, amelyet a bilincs a munkadarabra gyakorol annak megtartására. A tartóerő vagy kapacitás biztosítja a szorító ideális szilárdságának mérését a gyártási folyamat során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartókapacitás, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorító rudakban és a szorítóerőre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
V. A márka mechanikus bilincseinek átépítéséhez vagy szervizeléséhez ajánlatos tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t használni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.