Destaco 217 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek ideálisak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítéséhez fa-, fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokban. Nyitott helyzetben nagy fogantyútávolság jellemzi őket, és alacsony profilú kialakításuk minimalizálja a bilincs felszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ami megkönnyíti a szűk helyeken való kezelést. Ezeket a kézi bilincseket olyan alkalmazásokban használják, ahol a munkadarab ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a művelet során. A Destaco 217-UB-L bilincs egy U alakú szorítórúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén az állásidő csökkentése érdekében. Ez a funkció lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a karhosszabbítók és egyéb tartozékok rögzítésével beállítsa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. Ezenkívül egy állítható neoprén orsóval is rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását, és a munkavégzés során mozdulatlan marad. Ez a szorítóbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a durva használat miatti sérülések/kopás minimalizálása érdekében. Egyenes alappal rendelkezik, függőleges felületre/munkadarabra szerelhető. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; karimás alaplap vízszintes felületekre való felszereléshez és U-rúd olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez nincs szükség tartozékok, például hossz- és magasságadapterek hozzáadására.
Felhasználás:
A Destaco 217-UB-L vízszintes rögzítőbilincs ideálisan használható ellenőrzésre, hegesztésre, összeszerelésre, tesztelésre és famegmunkálási műveletekre a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különféle szerelvények tartására és zárására is használható, mint például kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók.
Jellemzők:
- A Destaco 217-UB-L vízszintes rögzítőbilincs nyitott U-rúddal van felszerelve orsók, karhosszabbítók vagy egyéb tartozékok rögzítésére.
- Egyenes alapra szerelhető, függőleges felületekre szerelhető.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 200 font.
- Acélból készült, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítással és nagy fogantyúval rendelkezik a helyigény minimalizálása érdekében.
- Könnyen fogható fogantyúja minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ez a fogantyú 61 fokban nyitható a szorítórudak 91 fokos nyitásához.
- A bilincs állítható neoprén orsóval van ellátva a munkadarabok biztonságos tartásához.
- A szorítókar magassága 1.11 hüvelyk és hossza 1.49 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco orsók: A Destaco ezeket a neoprén orsókat kínálja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 217-UB-L bilincs szorítórúdjához rögzítik.
- Destaco 215105: Raptor Supplies Ezeket a karimás alátéteket az orsók rögzítéséhez a vevő által meghatározott fix helyen szállítja.
- Destaco adapterek és hosszabbítók: Karhosszabbítókat és hossz-, magasság- és szorítókar adaptereket is szállíthat Raptor Supplies a kézi bilincs hatótávolságának meghosszabbításához és a bilincsek hosszának és magasságának rugalmas beállításához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 217-UB-L vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint gyártják a környezeti egészség, a biztonság és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 217-UB-L leszorító bilincs függőleges felületre/munkadarabra van rögzítve az alapon lévő menetes furatokkal a biztonságos rögzítés érdekében.
- Ha szükséges, ez a bilincs egyszerűen eltávolítható egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 217-UB-L bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket karimás alappal rendelkező változatokban kínálja (217-UL) vízszintes felületekre történő felszereléshez. A Destaco hasonló bilincseket is szállít U-rúddal (217-U) a rögzített kialakítás és a gyors telepítés érdekében.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az AU rúd típusú vízszintes lenyomó bilincsek kézzel működtethetők egy fogantyú/kar segítségével, hogy a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelő pozíciójában rejlik. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
V. A márka mechanikus bilincseinek átépítéséhez vagy szervizeléséhez ajánlatos tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t használni.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.