A Destaco 385-V2A húzó hatású reteszbilincs kiválóan alkalmas tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban végzett alkalmazások összeszerelésére. Ez a húzó hatású reteszbilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagot a munkafelülethez. Segít a bilincs rögzítésében is egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet, így kevesebb fáradtságot és gyors rögzítési műveleteket biztosít. A Destaco 385-V2A húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez. Ez a húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. A Destaco 385-V2A húzó hatású reteszbilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez a bilincs innovatív, szabályozott horogmozgást tesz lehetővé, amely gyors és biztonságos rögzítést tesz lehetővé. A Destaco 385-V2A húzó hatású reteszbilincs U kampós típusú reteszekkel rendelkezik, amelyek menetes U horgokkal vannak beépítve a problémamentes beállítás érdekében, és akár 6000 font terhelést is képes ellenállni.
Felhasználás:
A Destaco 385-V2A húzó hatású reteszbilincs alkalmas tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban végzett alkalmazások összeszerelésére.
Jellemzők:
- A Destaco 385-V2A húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely lehetővé teszi az egykezes kezelést.
- A Destaco 385-V2A húzó hatású reteszbilincs menetes U-horoggal van beépítve a problémamentes beállítás érdekében.
- A Destaco 385-V2A húzózáras bilincs akár 6000 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 385-V2A húzható reteszbilincs kompatibilis a Destaco 385915 cserehorog szerelvénnyel.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-V2A húzó hatású reteszbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a biztonság, a bilincs hatékony teljesítménye és a környezet egészsége érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 385-V2A húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő összetevőtől függenek: a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontjának rögzítőkarjától, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Jelent valamit a márka bilincsfogantyújának színe?
V. Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. A szín alapvetően segít a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok befogása közben.
K. A Destaco fogantyúi kivehetők a bilincsekből?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.
K. Mi az a függőleges fogantyú billenőbilincs?
A. Függőleges fogantyú billenő bilincsek, vagy más néven billenőbilincsek, hatalmas nyomást képesek megtartani, és egyedülálló bütykös működéssel rendelkeznek az inkonzisztens magasságú munkadarabok megtartásához anélkül, hogy a csatlakoztatott lenyomó orsót módosítanák.