A húzózáras bilincsek fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek rögzítő húzórudat vagy kampót helyeznek a munkadarab köré a húzáshoz/záráshoz. Ideálisak az ajtók és fedők ismételt zárásához és nyitásához összeszerelési, formázási és reteszelési műveletek során. Destaco 381 sorozat A bilincsek szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek az egykezes kezelés érdekében. A márka húzó hatású reteszbilincsei fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) vagy J horoggal rendelkeznek. A Destaco 381 bilincs olyan munkadarab húzására szolgál, amely vízszintesen van elhelyezve a szorítótalpához. Ennek a bilincsnek ergonomikus fogantyúja van szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral a könnyű használat és egykezes kezelés érdekében. Acél szerkezettel rendelkezik az erő és a kopás/szakadásállóság érdekében. Ez a J horogstílusú reteszbilincs karimás alappal van felszerelve a lapos, vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors rögzítéshez. 1000 font maximális teherbírást biztosít. Raptor Supplies Ezt a bilincset rozsdamentes acél konstrukciójú változatokban is kínálja a koptató környezet korrózióállósága érdekében. Ezt a rögzítőbilincset hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végéhez.
Ajánlunk Destaco 334 húzható reteszelő bilincs függőleges U kampóval a munkadarab húzásához, amely merőleges a szorítóalapjára.
Felhasználás:
A Destaco 381 reteszbilincs ideális reteszelési műveletek elvégzésére, mint például kamra/bejárati ajtók, burkolatok, díszlécek, fedők és dobok zárására a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 381 húzózáras bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Maximális tárolókapacitása 1000 font.
- Ez a bilincs menetes J kampós húzórúddal van felszerelve, amely megkönnyíti a bilincs munkadarabnak megfelelő beállítását.
- Karimás aljzattal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes munkadarabra/felületre.
- Ennek a bilincsnek a fogantyúja hüvelykujj-vezérlő karral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- A bilincs 0.93 hüvelyk maximális horogállítást tesz lehetővé, és a kifejtő erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 37:1.
- A bilincs rajzmozgásai hüvelykujjvezérléssel 4.69, illetve 6.1 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállít cseretartozékokat, mint például horogszerelvény (381215) és hüvelykujj vezérlőkar (381-ZB1) a Destaco 381 bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 381 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványok szerint készül, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 381 bilincs vízszintes felületre/munkadarabra szerelhető a szorítótalp mindkét oldalán lévő menetes furatok segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál a Destaco más változatokban a Destaco 381 húzó hatású reteszbilincshez hasonló specifikációjú kézi bilincseket?
A. Raptor Supplies kínál Destaco 381-SS reteszbilincs rozsdamentes acél konstrukció a korrózióállóság és a kemény környezeti feltételek melletti tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 381 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
A. Raptor Supplies hasonló, különböző horoghosszúságú rögzítőbilincseket szállít, például 25 mm-rel hosszabb, mint a standard hosszúság (381-M-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (381-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (381-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.