Motors
Raptor Supplies az Ön egyesült királyságbeli villanymotor-forrása, akár régi motort szeretne cserélni, akár új motort keres. Olyan minőségi márkák motorjait kínáljuk, mint a Leeson, Marathon Electric, Genteq, WEG, Baldor (Reliance), Century, Dayton (Grainger márka) és Regal Beloit. Válassza ki a megfelelő AC / DC motort az adott alkalmazásnak megfelelően, ahol légkondicionálóban, hűtésben, szivattyúkban, beltéri vagy kültéri gépekben vagy veszélyes helyeken használható. Sok általunk kínált motor CE-jelöléssel rendelkezik, 220 V / 50 Hz specifikációkkal, a Egyesült Királyság és Európa. Azok számára, akiknek motorra van szükségük 110 V / 60 Hz-es környezetben való használatra, széles motorválasztékunk megfelel az UL és CSA szabványoknak. Robbanásbiztos motorokat is kínálnak, amelyek 1. osztályú vagy IEC osztályúak. A megfelelő motort a ház, a rögzítés, a tengely átmérője, a tengely hossza, az egy- vagy háromfázisú, a feszültség, a hertz, a lóerő és a hővédelem alapján választhatja ki. Kereskedelmi vagy ipari alkalmazásához szükséges. Nehezen talál megfelelő cserét régi, rozsdás motorjához? Megértjük, hogy a motor cikkszámai idővel elavulnak/megszűnnek. Meg tudjuk ajánlani az új cserealkatrészszámot az OEM szerint. Vagy ellenőrizze a motor kereszthivatkozási adatait, vagy küldjön e-mailben egy képet a meglévő motor előlapjáról a cikkszámmal. Csak meg akarja javítani villanymotorját? Válasszon a tartozékok közül, például cserekefék, kondenzátorok, tengelyek, burkolatok és rögzítő adapterek.