A Destaco 205-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs alkalmas anyagok / munkadarabok rögzítésére a munkaasztalhoz fafeldolgozó létesítményekben. Ez a kézi rögzítőbilincs ideális olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a feladat során. U alakú rúddal rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy biztosítsa az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a bilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Ezenkívül ezt a kézi kapcsolóbilincset hosszú élettartam biztosítására tervezték szabványos befogókarok és orsók használata esetén. Ez a bilincs ívelt fogantyúval és műanyag markolattal rendelkezik, amely maximális erőt biztosít a rögzítésnél, és biztosítja a felhasználói kényelmet hosszabb használat esetén. A Destaco 205-U vízszintes rögzítőbilincs állítható neoprén orsószerelvényt tartalmaz, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. A bilincs acélszerkezete minimalizálja a sérülést / kopást a zord ipari környezetben. Ez a bilincs azonban hegesztési alkalmazásokhoz nem ajánlott. A Destaco 205 sorozatú szorítóbilincsek rozsdamentes acélból készült, egyenes alapú U rúddal és karimás alapú szilárd rúd stílusú változatokban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 205-U bilincs összeszerelési műveletek elvégzésére, a lezárások ellenőrzésére és az ipari létesítmények faipari megmunkálására szolgál. Élelmiszer -feldolgozási műveletekhez is használható, de megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz nem ajánlott.
Jellemzők:
- A Destaco 205-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs kompakt kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű befogást a nehezen hozzáférhető helyeken és zárt helyeken.
- Ez a bilincs acélszerkezettel és neoprén orsóval rendelkezik a tartósság, a biztonság és a könnyű kezelés érdekében.
- Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely maximális tapadást biztosít rögzítés közben, és minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a sík felületekre/munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében.
- U alakú szorítórúddal rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy biztosítsa az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában.
- A Destaco is széles választékot kínál vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J kampós rögzítőkarok, alacsony profilú T stílusú fogantyúk és Toggle Lock Plus kompatibilis változatok.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 205-U vízszintes rögzítő bilincs támogatja a Destaco által szállított különféle tartozékokat, beleértve a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót (Destaco 205208-M) és a karimás alátétet (Destaco 105106).
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 205-U vízszintes tartású kapcsolóbilincs ISO 9001: 2015 és ISO 14001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 205-U vízszintes rögzítő bilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható a 4 csavar csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
A. Igen, a Destaco 205-U karimás U-alapú rúdváltozaton kívül a márka egyenes U-rudat is kínál (Destaco 205-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 205-S) vízszintes bilincsek.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítő bilincsek vízszintesen elhelyezett fogantyúkkal rendelkeznek, és úgy tervezték, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsák sík felülethez / munkaasztalhoz, ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
A. Bizonyos U rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 205-U kapcsolóbilincs, lapos hegyű, neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézzel vagy fogantyúval lehet működtetni. A fogantyú vízszintes mozgatása az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a bilincs fogantyújának helyzetében rejlik, amikor az reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyút függőlegesen (az alapra merőlegesen) kell elhelyezni, ha zárva van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.